カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cch-003」の検索結果

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • ケーブルクリップ 6個セット 360°回転 AFF WARE
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルクリップ 6個セット 360°回転

    AFF WARE
    ¥989税込¥1,088
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    貼るだけで配線をすっきり固定。360°回転クリップでケーブルの向きに自在対応。スマートに整理できるホルダーです。
    用途充電ケーブルや配線の固定用に質量(g)5サイズ(cm)Φ2.4×1.5設置方法貼り付け式
  • (SU003)CYL ASSY-CCH OP トヨタ

    (SU003)CYL ASSY-CCH OP

    トヨタ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CCHヘッダー 十川ゴム

    CCHヘッダー

    十川ゴム
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途熱源直付用ヘッダー仕様熱源機直付用ジョイント
  • ヘッダー 前澤給装工業

    ヘッダー

    前澤給装工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻り
  • ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH

    NAC(長堀工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
    シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-15030相当品高さ(mm)164ねじ径UNS 1-14外径(mm)93
  • フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51410相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 7/8-14外径(mm)93
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途溝入れ適合1精度M寸法D1(Φmm)7.94勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13切刃(mm)19穴の有無あり商品タイプネガティブインサート厚さ(mm)6.35[06]逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)19.05
  • 天神印セラミックチョーク 青 丸石石膏

    天神印セラミックチョーク 青

    丸石石膏
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    翌々日出荷
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥759税込¥835
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-GE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGE
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)タダノ(型式)GR-1000N-1/T013(CREVO 1000 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51500(日立住友クレーン)YL00009256-KP相当品高さ(mm)295ねじ径UNF 2-1/4-12外径(mm)120
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PLQ-20S。PLQ-30S。PLQ-50S。LP-M120F。LP-M230FDN。LP-M230FDW。LP-M5000。LP-M5000A。LP-M5000AW。LP-M5000AZ。LP-M5000F。LP-M5000FW。LP-M5000FZ。LP-M5000W。LP-M5000Z。LP-M5300。LP-M5300AZ。LP-M5300FZ。LP-M5300Z。LP-M5500。LP-M5500A。LP-M5500AD。LP-M5500AZ。LP-M5500D。LP-M5500F。LP-M5500FD。LP-M5500FZ。LP-M5500Z。LP-M5600。LP-M5600A。LP-M5600AD。LP-M5600AZ。LP-M5600D。LP-M5600F。LP-M5600FD。LP-M5600FZ。LP-M5600Z。LP-M6000。LP-M6000A。LP-M6000AD。LP-M6000AM。LP-M6000AT。LP-M6000F。LP-M6000FD。LP-M6000FM。LP-M620F。LP-M6500FH。LP-M6500FS。LP-M6500PS。LP-M720F。LP-M7500AH。LP-M7500AP。LP-M7500AS。LP-M7500FH。LP-M7500FS。LP-M7500PS。LP-M8040。LP-M8040A。LP-M8040F。LP-M8040PS。LP-M8170A。LP-M8170F。LP-M8170PS。LP-M9800FH。LP-M9800FS。LP-M9800PS。LP-1200。LP-1300。LP-1300U。LP-1400。LP-1500C。LP-1900。LP-1900N。LP-2000。LP-2000C。LP-2200。LP-2400。LP-2500。LP-3000。LP-6100。LP-7000C。LP-7000CZ。LP-7100。LP-7500。LP-7500R。LP-7700。LP-7700CS。LP-7700R。LP-7800C。LP-7800CLM。LP-7800CN。LP-7800CR。LP-7900。LP-800S。LP-8100。LP-8100CS。LP-8100CS2。LP-8100R。LP-8700。LP-8800C。LP-8800CCH。LP-8800CCS。LP-8800CN。LP-8800CPS。LP-8900。LP-8900N3。LP-900。LP-9000。LP-9000B。LP-9000BZ。LP-9000C。LP-9000CCH。LP-9000CCS。LP-9000CFH。LP-9000CPL。LP-9000CZ。LP-9100。LP-9100N。LP-9100NPS。LP-9100PS3。LP-9100R。LP-9200B。LP-9200BZ。LP-9200C。LP-9200CCS。LP-9200CFH。LP-9200CFS。LP-9200CPL。LP-9200CZ。LP-9400。LP-9400R。LP-9500C。LP-9500CCH。LP-9500CCS。LP-9500CFH。LP-9500CH2。LP-9500CPS。LP-9500CR。LP-9500CZ。LP-9800C。LP-9800CCH。LP-9800CCS。LP-9800CFH。LP-9800CFS。LP-9800CPL。LP-9800CR。LP-A500。LP-A500F。。LP-S100。LP-S120。LP-S180D。LP-S180DN。LP-S210。LP-S230DN。LP-S230DW。LP-S280DN。LP-S300。LP-S300N。LP-S310。LP-S310N。LP-S340D。LP-S340DN。LP-S380DN。LP-S440DN。LP-S510。LP-S520。LP-S620。LP-S65SCHD。LP-S820。LP-S950。LP-S1100。LP-S2000。LP-S2200。LP-S3000。LP-S3000PS。LP-S3000R。LP-S3000Z。LP-S3200。LP-S3200PS。LP-S3200R。LP-S3200Z。LP-S3250。LP-S3250C0。LP-S3250PS。LP-S3250Z。LP-S3500。LP-S3500PS。LP-S3500R。LP-S3500Z。LP-S3550。LP-S3550C0。LP-S3550PS。LP-S3550Z。LP-S4000。LP-S4000PS。LP-S4200。LP-S4200PS。LP-S4250。LP-S4250C0。LP-S4250PS。LP-S4500。LP-S4500Z。LP-S5000。LP-S5300。LP-S5300R。LP-S5500。LP-S5500Z。LP-S6000。LP-S6160。LP-S6160C0。LP-S6500。LP-S6500CS。LP-S6500FH。LP-S6500FS。LP-S6500PD。LP-S6500Z。LP-S7000。LP-S7000R。LP-S7000SR。LP-S7100。LP-S7100R。LP-S7100RZ。LP-S7100Z。LP-S7160。LP-S7160Z。LP-S7160C0。LP-S7160Z。LP-S7500。LP-S7500PS。LP-S7500R。LP-S8100。LP-S8100PS。LP-S8160。LP-S8160C0。LP-S8160PS。LP-S9000。LP-S9000E。LP-S9000P。LP-S9000P2。LP-S9000PS。LP-S9070。LP-S9070PS。LP-V1000。LP-V500。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • クラッチケーブル・アーマコート NTB

    クラッチケーブル・アーマコート

    NTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。 ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
    メーカーホンダ
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V
  • ヘッダー 前澤給装工業

    ヘッダー

    前澤給装工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    温水床暖房用部材
    用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管戻りに使用する。熱源機との接続はCCHジョイント式 樹脂製
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51030(日立住友クレーン)YL00009254-KP相当品高さ(mm)332縦(mm)267横(mm)267
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル070~)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-615-51020(日立住友クレーン)YL00009255-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)265横(mm)286
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7006全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7046全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7026全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7004全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M

    NAC(長堀工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7008全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7045全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • Uヘッダー 三菱ケミカルインフラテック

    Uヘッダー

    三菱ケミカルインフラテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋
    7日以内出荷
    用途暖房配管の高温の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCHクリップBを使用
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M

    NAC(長堀工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7048全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7005全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7025全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • 炭酸カルシウム製 チョーク 80本入 CCHシリーズ 日本白墨工業

    炭酸カルシウム製 チョーク 80本入 CCHシリーズ

    日本白墨工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(80本)
    8日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7028全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    8日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7044全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ) CKD

    窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付(NPTねじ)

    CKD
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    40日以内出荷
    圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)。モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。
    用途窒素ガス充填に。酸化防止に。使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)接続口径NPT3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応