カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • イスカル(20)
  • タンガロイ(20)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • テンパール工業(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • エフ・アール・シー(4)
  • KSフィルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 竹村電機製作所(3)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EC200」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃ Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。計器機能特徴見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。標準付属EC電極(2301T-S)特徴白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃電源単三乾電池×3本測定範囲(℃)0~100温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ8分間未使用後電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
51,980税込57,178
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。データ管理特徴手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。製品機能特徴暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。標準付属pH電極(2301T-S)白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃電源単三乾電池×3個測定範囲(℃)0~100測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3表示LCD(白いバックライト)測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能データ出力あり温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ機能あり保存形式500点電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極測定範囲(ppt)0~100PC接続可能(USB)セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点 自動もしくは手動
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC910 高性能タイプ 卓上型EC/TDS計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
73,980税込81,378
1セット
22日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属
付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃データ記録件数100点セル定数0.1/1/10cm-1
PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC910 高性能タイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
99,980税込109,978
1セット
22日以内出荷
pH/EC二チャンネル同時測定・表示できる卓上型。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 自動または手動で200点測定結果を本体に記録・呼出可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値自動ロック、EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数など)。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0~100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 高性能のガラスpH電極LabSen211とEC電極2301T-Fを標準付属。
付属品pH電極/EC電極各一本、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切替)タイプ卓上型電源DC9V/300mA測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)200×220×100精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0.00~14.00本体質量(kg)1.1測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1ppt、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP54防水防塵データ記録件数200点セル定数0.1/1/10cm-1