カテゴリ
- 科学研究・開発用品(56)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
- モノタロウ(4)
- KEMET(33)
- RS PRO(32)
- SPARKFUN(12)
- ZEALOT(ジーロット)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- Aventics(3)
- 東亜DKK(2)
- GRAPHT(グラフト)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- 横河電機(1)
- DIGILENT(1)
- SICK(1)
- AXYGEN(1)
- ブランドをもっと見る
「apera ph」の検索結果

PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
PH60F 多機能シリーズ フラット型pH計 微量液滴から固体表面測定まで
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途皮膚、紙、織物、革などフラット表面;寒天培地などマイクロサンプル;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60F-E / オプション:PH60-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥3,998税込¥4,3981セット(250mL×3本)4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
pH標準液 原液を着色
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥1,298~税込¥1,428~1本(250mL)ほか4日以内出荷pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH校正用
PH850 標準タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷BNCコネクタータイプのため、用途別のAPERA・LabSen®;ガラスpH電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。用途水耕栽培、冷却塔、印刷、浄水と廃水処理、食品加工、飲料水の品質モニターリング、農業と生物学研究、学校や実験室など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃コネクタpH/BNC・温度/RCA校正ポイント1~3点
PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PH60S 多機能シリーズ ニードル型 pH計 食品や半固体サンプル用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥28,980税込¥31,8781セット欠品中スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定
pH・温度一体型電極 APERA水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥9,298~税込¥10,228~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。用途pH・温度測定
GS2 土壌専用 突き刺し土壌pH計 農業・水耕栽培・家庭菜園・園芸の土壌や養液管理向けのpHメーター
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/℃本体寸法(mm)40×40×235本体質量(g)143測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃防塵防水性能IP67校正ポイント1~3点
PH700 入門タイプ 卓上型pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる。 pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する。付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ、簡易型電極スタンド、取扱説明書セット内容メーター、pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ、簡易型電極スタンド、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃タイプ卓上型電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)240×235×103測定範囲(pH)0.00~14.00表示測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃表示分解能0.1/0.01pH、1mV、0.1℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5温度補償0~100℃自動もしくは手動分解能(℃)0.1電源自動OFF機能有り電極形式201T-F温度補償(℃)0~100(自動もしくは手動)表示範囲0.00~14.00pHディスプレイLCD(白いバックライト)計器再現性±0.01pH±1桁、±0.1%F.S±1桁、±0.5℃±1桁表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP54測定範囲(mV)±1999測定温度範囲(℃)0~100データ記録件数50点分解能(pH)0.1、0.01校正ポイント1~3点分解能(mV)1
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
PH60-E 交換電極 pHテスターPH60用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷リチウムガラス膜を採用し、pH感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60F、PH60S、PC60
PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
pH&ORP電極保存液/電極内部液 塩化カリウム溶液 250ml
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥1,298税込¥1,4281本(250mL)4日以内出荷電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。用途pH&ORP電極保存用
PH60-Z ZenTest スマートpHテスター
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴:。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 。電極特徴:。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE校正ポイント1~3点
PH8500 高性能タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃ データ管理可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、研究室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり保存形式500点校正ポイント1~3点
PH60F-E 交換電極 フラット型pHテスターPH60F用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)です。APERA独自配合のリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60S、PC60
PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。 測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。 最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。 パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動
PH950 多機能タイプ 卓上型pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥79,980税込¥87,9781セット7日以内出荷スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。 電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点自動
PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60F、PC60
PH910 高性能タイプ 卓上型pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥59,980税込¥65,9781セット7日以内出荷液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。付属品pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)220×220×100本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式LabSen211データ記録件数100点校正ポイント1~3点
PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥31,980税込¥35,1781セット7日以内出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。電極特徴。スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE校正ポイント1~3点
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
PH850-HF 強酸・フッ酸含有サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 833標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®;831)。 強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃液絡部セラミック内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
PC850 標準タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/ORP/℃同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単3乾電池、単4乾電池、ACアダプター、ボタン電池温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)0~14.00ケース質量(kg)1.4測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)防塵防水性能IP57コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pinセル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点
PH850-SL 土壌ダイレクト測定 ポータブル式pH計 LabSen 553標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥54,980税込¥60,4781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®;553)。 サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。 ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
多用途向けのpH電極 BNC接続
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途pH測定材質(シャフト)ガラス
PH850-MS バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥57,980税込¥63,7781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®;243-6)。 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M KCL 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
PH850-SA 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®;843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH850-DP 乳製品と液体食品向けポータブル式pH計 LabSen 823標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥55,980税込¥61,5781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 。 標準付属pH電極(LabSen®;823)。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック×3個内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH850-MT 生肉/冷凍食品/魚類/バターなどの品質管理向け ポータブル式pH LabSen 763標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥78,980税込¥86,8781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen763は冷凍食品のような固体サンプルを完全に解凍せず、容易に直接pH測定できるブレード型電極先端で、食品関係サンプルの新鮮を保つとともに、品質をより効率よく管理できます。 特殊成分で配合したガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決、pH測定の安定は迅速で再現性高いです。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単です。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製のため、電極の強度が向上し、食品を汚染することがありません。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥76,980税込¥84,6781セット7日以内出荷手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®;823)。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり液絡部セラミック×3個データ記録件数500点内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH8500-SL データ管理機能付き 土壌ダイレクト測定向け ポータブル式pH計 LabSen 553標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥68,980税込¥75,8781セット7日以内出荷手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;553)。 サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。 ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部データ記録件数500点内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
PH8500-BR データ管理機能付き イン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213 標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M kcl 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12×120
PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥78,980税込¥86,8781セット7日以内出荷pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正履歴確認:あり種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.00~16.00ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)データ出力あり防塵防水性能IP57データ記録件数1000点
PH850-BR ワイン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 。 標準pH電極(LabSen®;213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)360×270×76本体質量(g)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度センサーサーミスタ液絡部セラミック内部液3M kcl 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12×120
PH8500-SS 食品関係の品質管理向け データ管理機能付き ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥74,980税込¥82,4781セット7日以内出荷折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen753は半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点