カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • Qlight(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • NEC(45)
  • オーティス(43)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • RS PRO(22)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • ジョー・プリンス竹下(14)
  • JOHNAN(13)
  • ナリカ(11)
  • StarTech.com(10)
  • ニチコン(9)
  • イワタツール(8)
  • サンワサプライ(8)
  • ノーブランド(8)
  • 協和[機構部品](8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-50」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC8500 高性能タイプ ポータブル式pH/ECマルチ水質計 pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
    付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正履歴確認:あり種別本体測定範囲【導電率】0~200.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプポータブル式電源単三乾電池×3本測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313精度【導電率】±1.0%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.00~16.00ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃精度(pH)±0.01±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)データ出力あり防塵防水性能IP57データ記録件数1000点
  • EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
    付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正履歴確認:あり測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃電源単三乾電池×3個測定範囲(℃)0~100測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3表示LCD(白いバックライト)測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能データ出力あり温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ機能あり保存形式500点電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極測定範囲(ppt)0~100PC接続可能(USB)セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点 自動もしくは手動
  • EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 海水、ナトリウム係数及び高濃度の三種類の塩分濃度測定モードが搭載される。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のEC電極(2401T-F)を標準付属。 パッケージ内容:メーター、EC電極、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
    仕様インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲EC: 0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS: 0.1mg/L~500g/L 、塩分濃度: 0~100ppt、抵抗率: 0~20MΩ・cm、温度: 0~100℃測定項目EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度EC/TDS/塩分濃度/抵抗率:±0.5%F.S、温度:±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
  • PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。 pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。 汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。 パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
    仕様インターバルデータ記録:あり種別本体測定範囲【導電率】0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)タイプ卓上型電源ACアダプター測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400精度【導電率】±0.5%F.S±1桁測定範囲(pH)-2.000~20.000本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃精度(pH)±0.002±1桁温度補償pH:0~100℃(自動もしくは手動)、EC:0~50℃(自動)使用液標準液:USA/NIST/CUS防塵防水性能IP54防水防塵コネクタpH/EC・BNC;温度/RCA材質(電極)ガラスデータ記録件数2000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1校正ポイント1~5点自動
  • PH8500-HF データ管理機能付き 強酸/フッ酸含有サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 833標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-HF データ管理機能付き 強酸/フッ酸含有サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 833標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    92,980税込102,278
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;831)。 強酸に耐食性が強い耐フッ酸ガラス応答膜を採用、強酸測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 フッ酸専用のガラス応答膜のため、pH値が低い酸性サンプルで発生する酸誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<400MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-SA データ管理機能付き 強アルカリ性・高温サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 843標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    92,980税込102,278
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;843)。 耐食性が強い耐強アルカリガラス応答膜を採用、強アルカリ及び高温測定場合で、電極寿命は通常タイプより5倍延長可能。 強アルカリサンプル専用のガラス応答膜のため、pH値が高いサンプルで発生するアルカリ誤差を最小限に抑え、高精度の測定結果を得られる。 130℃の高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<500MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:1~14pH、0~130℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCLシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-WW データ管理機能付き 廃水・懸濁液・土壌懸濁液・環境観察など向け ポータブル式pH計 LabSen 333標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    73,980税込81,378
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;333)特徴。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部データ記録件数500点内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH9500 エキスパートタイプ 卓上型pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    pH表示の最小分解能は0.001pHまで、計器再現性は±0.002pH、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 測定値警報機能:事前設定した設定値を上回った・下回った時にアラームする。 測定値安定設定は測定サンプルに合わせてカスタマイズ設定可能。 最大15種類の標準液自動識別の1~5点自動校正、標準液NIST/USA/CUS選択可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。 パッケージ内容:メーター、pH電極LabSen211、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、 9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
    仕様時刻(月日・時分)表示:あり、インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、ORP/-2000mV~2000mV、温度/-10~110℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、温度/±0.4℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点校正ポイント1~5点自動
  • PH8500 高性能タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃ データ管理可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500 高性能タイプ ポータブル式pH計 pH/ORP/℃ データ管理可能

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    66,980税込73,678
    1セット
    7日以内出荷
    BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®;ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、研究室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。
    付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり保存形式500点校正ポイント1~3点
  • PH8500-PW データ管理機能付き 上水/懸濁液/低イオン(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-PW データ管理機能付き 上水/懸濁液/低イオン(純水など)サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 803標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
    標準pH電極LabSen803は電解液流出速度調整可能で、簡単に洗浄できる大きなスリーブ型液絡部は上水・粘性サンプル・懸濁液・低イオン濃度(純水など)サンプルに対応します。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 特化した応答ガラス膜によって、測定安定が難しい低イオン濃度サンプルでも、30~60秒で安定できます。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への衝撃に耐久します。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のpH測定を実現します。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点
  • PH8500-MT データ管理機能付 生肉/冷凍食品/魚類/バターなどの品質管理向け ポータブル式pH計 LabSen 763標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-MT データ管理機能付 生肉/冷凍食品/魚類/バターなどの品質管理向け ポータブル式pH計 LabSen 763標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    標準pH電極LabSen763は冷凍食品のような固体サンプルを完全に解凍せず、容易に直接pH測定できるブレード型電極先端で、食品関係サンプルの新鮮を保つとともに、品質をより効率よく管理できます。 特殊成分で配合したガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決、pH測定の安定は迅速で再現性高いです。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単です。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製のため、電極の強度が向上し、食品を汚染することがありません。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点
  • PH8500-SS 食品関係の品質管理向け データ管理機能付き ポータブル式pH計  LanSen 753標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-SS 食品関係の品質管理向け データ管理機能付き ポータブル式pH計 LanSen 753標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
    折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 標準pH電極LabSen753は半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力ありデータ記録件数500点
  • PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-DP データ管理機能付き 乳製品と液体食品向け ポータブル式pH計 LabSen 823 標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    86,980税込95,678
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®;823)。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり液絡部セラミック×3個データ記録件数500点内部液Protelyteシャフト寸法(mm)Φ12×120
  • PH8500-BR データ管理機能付き イン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213 標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-BR データ管理機能付き イン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213 標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    92,980税込102,278
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;213)。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M kcl 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12×120
  • PH8500-MS データ管理機能付き バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-MS データ管理機能付き バイオ/フラスコなど微量サンプル向け ポータブル式pH計 LabSen 243-6標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準付属pH電極(LabSen®;243-6)。 【細長電極ボディ】測定部寸法はΦ6mm×100mm、試験管や通常電極が届かないサンプル容器に対応、最小測定対応量:0.2ml。 ガラス応答部は、内部抵抗が低いため(<350MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。 厚膜化されている応答ガラス膜で、微量用電極でも耐衝撃性が高い。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~100℃ )タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M KCL 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12~Φ6×150
  • PH8500-SL データ管理機能付き 土壌ダイレクト測定向け ポータブル式pH計 LabSen 553標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH8500-SL データ管理機能付き 土壌ダイレクト測定向け ポータブル式pH計 LabSen 553標準付属

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 。 標準pH電極(LabSen®;553)。 サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。 ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。 ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
    付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部オープン液絡部データ記録件数500点内部液ポリマーシャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130