カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
- アインツ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- ケニス(1)
- FACOM(1)
- スリーピース(1)
- 渡辺電機工業(1)
「ph60f」の検索結果

PH60F-E 交換電極 フラット型pHテスターPH60F用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)です。APERA独自配合のリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60S、PC60
PH60F 多機能シリーズ フラット型pH計 微量液滴から固体表面測定まで
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷微量液滴から固体表面測定まで測定対応できるフラット型pH電極(測定の可能な最小サンプル容量は0.5ml)。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途皮膚、紙、織物、革などフラット表面;寒天培地などマイクロサンプル;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60F-E / オプション:PH60-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
PH60S 多機能シリーズ ニードル型 pH計 食品や半固体サンプル用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
PH60S-DE 交換電極 ZenTest 突き刺し型スマートpHテスターPH60S-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
PH60S-Z ZenTest スマートpHテスター 食品や半固体サンプル用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥31,980税込¥35,1781セット7日以内出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。電極特徴。スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×220本体質量(g)143測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60S-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、ORP60-DE校正ポイント1~3点
PH60-E 交換電極 pHテスターPH60用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷リチウムガラス膜を採用し、pH感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60F、PH60S、PC60
PH60-Z ZenTest スマートpHテスター
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴:。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 。電極特徴:。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60-Zシリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-DE / オプション:PH60F-DE, PH60S-DE校正ポイント1~3点
PH60S-E 交換電極 突き刺し型pHテスターPH60S用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60、PH60F、PC60
PH60-DE 交換電極 ZenTest スマートpHテスターPH60-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎきます。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目pH/℃対応機種PH60F-Z、PH60S-Z、PC60-Z
PC60-E 交換電極 マルチポケット水質計PC60用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極です。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60、PH60F、PH60S、EC60、PC60
ORP60-DA 交換電極 ZenTest スマートポケット水質計用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。測定項目mV対応機種PH60、PH60F、PH60S、PC60-Z電極ダブルジャンクション、比較電極商品タイプ交換電極
PC60-DE 交換電極 ZenTest マルチポケット水質計PC60-Z用
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷pHとEC同時測定できる独特なコンボ電極 pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能です。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能です。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できます。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎます。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能です。種別交換電極測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃対応機種PH60-Z、PH60F-Z、PH60S-Z、EC60-Z、PC60-Z電極比較電極