カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- KEY-BAK
- 日野自動車(2)
- 谷口工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「s4884」の検索結果
特価

リトラクタブル キーチェーン
KEY-BAK¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷耐久性に優れたポリカーボネート製ケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用し、過酷な使用環境にも対応します。新設計の左右両対応のボールジョイントロック機構により、左右どちらの腰位置でも快適に使用可能です。幅2-1/4インチのデューティーベルトに対応した大型ベルトクリップを採用しています。ベルトクリップロック機構を内蔵しており、ピンを使用することなく簡単にベルトループ仕様へ切り替えが可能です。用途清掃業務従事者、介護施設の管理者、メンテナンススタッフ、ホテルスタッフ、整備士など、さまざまな現場での使用に最適なヘビーデューティー仕様のキーチェーン仕様巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング質量(g)107タイプテザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ収納本数(本)鍵:最大15コード長さ(cm)120 (48インチ)