リトラクタブル キーチェーン
耐久性に優れたポリカーボネート製ケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用した高強度リトラクタブルコードを採用し、過酷な使用環境にも対応します。
新設計の左右両対応のボールジョイントロック機構により、左右どちらの腰位置でも快適に使用可能です。
幅2-1/4インチのデューティーベルトに対応した大型ベルトクリップを採用しています。
ベルトクリップロック機構を内蔵しており、ピンを使用することなく簡単にベルトループ仕様へ切り替えが可能です。
- 用途
- 清掃業務従事者、介護施設の管理者、メンテナンススタッフ、ホテルスタッフ、整備士など、さまざまな現場での使用に最適なヘビーデューティー仕様のキーチェーン
- 仕様
- 巻き取り力:225g(8oz)、接続部:スプリットリング
- 質量(g)
- 107
- タイプ
- テザータイプ:48" Cord Made with DuPont Kevlar、取付け:スチール製ベルトクリップ/ループ
- 収納本数(本)
- 鍵:最大15
- コード長さ(cm)
- 120 (48インチ)
- 内容量
- 1個
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ


















![リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具] リストランヤード PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06164072-261021-04.jpg)










