絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SPRiNTUS

SPRiNTUSのページです。SPRiNTUSは、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用 SPRiNTUSHEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用SPRiNTUS
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUSアスベスト対応 HEPA乾式集塵機SPRiNTUS
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V SPRiNTUSコードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36VSPRiNTUS
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業バッテリー容量(Ah)5×2充電時間(時間)約1電圧(V)36音圧レベル(dB)67(A)材質コンテナ:プラスチック容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5ホース長さ(m)吸引ホース:1.3吸引ホース径(mm)32パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32質量(kg)6.6付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個仕様最大パワー:300W長さ(mm)260幅(mm)216高さ(mm)496
モーターフィルター SPRiNTUSモーターフィルターSPRiNTUS
299税込329
1個
4日以内出荷
ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のモーターフィルターです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
フリースフィルターバスケット SPRiNTUSフリースフィルターバスケットSPRiNTUS
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフリースフィルターバスケットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
HEPA14Fカセット SPRiNTUSHEPA14FカセットSPRiNTUS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターカセットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
フィルターバスケット1個BoostiX36V専用 SPRiNTUSフィルターバスケット1個BoostiX36V専用SPRiNTUS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用 SPRiNTUS急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用SPRiNTUS
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
リチウムイオンバッテリー18V5AH1個BoostiX36V専用 SPRiNTUSリチウムイオンバッテリー18V5AH1個BoostiX36V専用SPRiNTUS
23,980税込26,378
1個
当日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
バッテリーリチウムイオン
ヒップ&ショルダーベルトセット1セットBoostiX36V専用 SPRiNTUSヒップ&ショルダーベルトセット1セットBoostiX36V専用SPRiNTUS
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。