カテゴリ
- 電動工具(5)
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- SPRiNTUS

HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
SPRiNTUS¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷アスベストの除去作業に使用できます。HEPA14フィルターバッグ(欧州規格の高性能フィルター)装着で細かな粉塵もしっかりキャッチできます。電源が取れず動きが取りづらい工事現場や足場内、脚立に上がるような高所作業などに向いています。コードレスなので作業中のコードの煩わしさから解放されます。保護パッド入りのショルダー・ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされ体への負担が軽減されます。18Vのバッテリーパックは2個標準付属です。付属の充電器はバッテリー2個を同時に急速充電できます。(充電時間=約1時間)用途エアコン工事や電気設備工事の際の粉塵飛散防止対策に。外壁塗装の剥離作業に。壁・天井・床などへの穴あけ作業の粉塵飛散防止に。狭い足場作業や建設現場での清掃作業に。階段や通路での清掃作業に。トラスコ品番453-6596セット内容ステンレス製伸縮パイプ D32mm、吸引ホース 1.3m、フィルターバスケット、HEPA14 フリースフィルターバッグ、すき間/ブラシノズル、コンビノズル 280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 2個材質プラスチック幅(mm)260高さ(mm)496種類バキュームクリーナー奥行(mm)216電圧(V)36集塵容量(L)6騒音値(dB)67最大風量(m3/min)1.74バッテリー容量(Ah)5×2最大真空圧(kPa)16
ヒップ&ショルダーベルトセット1セットBoostiX36V専用
SPRiNTUS¥13,980税込¥15,3781セット8日以内出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
リチウムイオンバッテリー18V5AH1個BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。バッテリーリチウムイオン
急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
ホース差込口ゴムキャップ
SPRiNTUS¥859税込¥9451個3日以内出荷BoostiX使用部品のホース差込口ゴムキャップです。移動時に集塵物を放出しない様にキャップ出来ます。BoostiX使用部品です。用途ゴムキャップ。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら