コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
アスベストの除去作業に使用できます。
HEPA14フィルターバッグ(欧州規格の高性能フィルター)装着で細かな粉塵もしっかりキャッチできます。
電源が取れず動きが取りづらい工事現場や足場内、脚立に上がるような高所作業などに向いています。
コードレスなので作業中のコードの煩わしさから解放されます。
保護パッド入りのショルダー・ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされ体への負担が軽減されます。
18Vのバッテリーパックは2個標準付属です。
付属の充電器はバッテリー2個を同時に急速充電できます。(充電時間=約1時間)
- 用途
- エアコン工事や電気設備工事の際の粉塵飛散防止対策に。
外壁塗装の剥離作業に。
壁・天井・床などへの穴あけ作業の粉塵飛散防止に。
狭い足場作業や建設現場での清掃作業に。
階段や通路での清掃作業に。
- 内容量
- 1台
注意
※アスベスト及び有害物質除去現場でご使用された機器のメンテナンスはお受けできません。※交換部品を提供させていただきますので、ご使用者の責任でメンテナンスをお願いいたします。
※フリースフィルターバッグこまめに交換することをお勧めします。
※本機は乾式専用です。水 (液体) や水 (液体) を含んだものは吸わないでください。集塵機本体内部のモーター等へ水分が侵入し、故障や誤動作の原因になります。
※万が一、水 (液体) や水 (液体) を含んだものを吸ってしまった場合は直ちにフリースフィルターバッグを取り外してください。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ









![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)