カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • PITWORK(日産)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 明治機械製作所(8)
  • クローネ(6)
  • Vesrah(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • アズワン(2)
  • 古河薬品工業(2)
  • LAOWA(2)
  • オリンパス(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • エツミ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • (1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-zero」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROOM SYSTEM
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
主な特長【このレンズ1本で写真表現の幅が広がる】開放絞り値F1.8と明るい対角線画角180°魚眼レンズに加えて、3種の超広角単焦点レンズ(11mm、14mm、18mm相当)としても使用可能。レンズ先端2.5cmまで寄れる近接撮影能力も備え、魚眼レンズ特有のユニークな表現はもちろん、超広角レンズならではのダイナミックな写真表現を行えます。風景、スナップ、星空、水中撮影等に威力を発揮する1本です。【圧倒的な光学性能】星空/星景写真において、画面周辺まで星を点像で写す比類なき光学性能を実現。F1.8の明るさと、OM SYSTEMカメラの強力な5軸手ぶれ補正機能により、手持ちで美しい写真撮影が可能になりました。【ゴーストやフレアを徹底的に排除する ZEROコーティング】ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施し、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現。【過酷な環境下でも安心して使える防塵・防滴設計(IP53)と耐低温性能】6ヶ所の密閉シーリングにより、OM SYSTEMフラッグシップカメラと同様に防塵防水等級IP53に対応。-10℃耐低温も実現しており、厳しい環境での使用も安心です。【水中アクセサリーに対応】別売の水中アクセサリーを使えば水中撮影もお楽しみいただけます。
付属品フロントキャップ LC-62E、リアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0811、取扱説明書、保証書質量(g)315タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.20(35mm判換算:0.40相当)羽根枚数7(円形絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】16相当防塵・防滴IP53相当※/防塵 ※OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせ時に性能を発揮径(Φ)×全長(mm)62×80レンズ構成15群17枚(非球面レンズ1枚/スーパーEDレンズ3枚/EDレンズ2枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚)撮影距離(m)最短0.12画角180最大口径比F1.8
交換レンズ ED 12mm F2.0 BLK OM SYSTEM交換レンズ ED 12mm F2.0 BLKOM SYSTEM
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
主な特長【小型化と高い描写性能を両立した合理的なレンズ設計】8群11枚の合理的なレンズ設計で、小型ながらも高い描写力を実現。これまで防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングを施すことで、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【暗所撮影で威力を発揮、大口径F2.0+ボディー内手ぶれ補正機構】広角12mm(35mm判換算24mm)&大口径F2.0+OM-D/PENシリーズ搭載のボディー内手ぶれ補正機構により、夕暮れや室内など光量が少ない環境下、三脚が使えない場所や、動物園などのフラッシュが禁止されている場所でも、ワイドで迫力ある写真を手軽に撮影できます。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】従来の一眼レフの交換レンズに採用されたインナーフォーカス方式がさらに進化。駆動方式にサブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現しました。 軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、ED 12mm F2.0では1枚のレンズでピント合わせを行います。【指定の距離にフォーカスが移動、スナップショットフォーカス機構】絞り値との組み合わせにより、スナップでのパンフォーカス撮影を楽しむための機構として「スナップショットフォーカス機構」という新たな仕組みを搭載。フォーカスリングを手前にスライドすると、指定の距離にフォーカス位置が移動する仕組みになっており、フォーカスリングを回転すると、フォーカス位置がレンズ鏡筒に刻まれた距離目盛の位置に移動します。【金属外装による高い質感、高品位なフォルム、凝縮感漂うデザイン】金属外装による手触りの良い硬質な質感、精密機器特有の凝縮感漂う高品位なフォルムは、後世に渡り、何年経っても味わえる価値を持つものを作りたいという思いを込めてデザインされたものです。一目で高性能だと実感できる雰囲気、「光」「技術」「鉱物(ミネラル)」が一体となって生み出される魅力を表現しています。
付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書質量(g)130外径×全長(mm)Φ56×43倍率(倍)【最大撮影】0.08(35mm判換算 0.16相当)羽根枚数【円形絞り】7枚フィルター直径(Φmm)Φ46焦点距離(mm)12(35mm判換算 24相当)レンズ構成8群11枚(DSAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、EDレンズ1枚など)撮影距離(m)【最短】0.2口径【最小比】F22画角84°最大口径比F2.0
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROOM SYSTEM
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
開放F2.8通しで超広角から望遠までをカバー、ズーム全域F2.8のPROレンズ優れた光学性能抜けの良さ、周辺まで魅せる解像力、やわらかな円形ボケなどの高画質を実現。ズーム全域で明るいF2.8に加え、EDレンズ5枚・非球面レンズ・HDレンズを贅沢に使用して、無限から至近までのさまざまな収差を極限まで抑制しました。また、ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を発揮します。比類の無い小型・軽量・望遠ズーム総重量はフルサイズ一眼レフの約半分の、比類の無い小型・軽量・望遠ズームのシステムを実現。また、全ての焦点距離でレンズの長さが変わらないインナーズーム方式を採用し、安定したホールディング性と操作性を実現。優れた機動力により、あらゆる場所で思い通りの撮影を楽しめます。世界初「DUAL VCMフォーカスシステム」リニアモーターを用いて行うフローティング方式のピント合わせ(DUAL VCMフォーカスシステム)を世界で初めて搭載。静止画、動画撮影において威力を発揮します。2つのレンズ群を2つのリニアモーターで同時に動かす方式により、高精度・高速AF、近接での性能向上を実現しました。撮像面から70cmの至近撮影をズーム全域で実現DUAL VCMフォーカスシステムにより、高画質のまま、ズーム全域で最短距離70cm(撮像面からの距離)を実現。厳しい環境下でも安心の防塵・防滴・耐低温性能雨の中でも撮影できる強力な防塵・防滴性能や、-10℃の耐低温性を実現。あらゆる場所やシーンで活躍します。快適な操作性AFからMFへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構を搭載。また、ファンクション(L-Fn)ボタンを設置。カメラボディーの設定に応じて、撮影スタイルに合った機能割付が可能です。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76、レンズケースLSC-1120、取扱説明書、保証書寸法(mm)最大径Φ79.4×全長160質量(g)(三脚座除く)約760倍率(倍)(最大撮影)約0.21 ※35mm判換算 0.42相当羽根枚数絞り(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)(35mm判換算)80-300相当レンズ構成10群16枚(非球面EDレンズ1枚/非球面レンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ3枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短0.7画角30°-8.2°最大口径比F2.8