カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • OM SYSTEM
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 日東工業(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • brembo(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • オリンパス(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • サンクリエイト(1)
  • StarTech.com(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc76」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

    OM SYSTEM
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【プロフェッショナル高倍率ズーム】。【圧倒的な機動力】。プロ写真家の要求に応える高画質を広角24mmから望遠200mmの焦点距離で実現。他社製ズームレンズ2本分に相当する機能・性能を1本で実現し機動性を向上。広角・望遠・マクロ・夜景・動画などの撮影時のレンズ交換のわずらわしさが無く快適です。【特殊レンズを贅沢に使用、高画質・高倍率と小型化を高い次元で両立】。【広角から望遠までズーム全域F4.0、開放F値が変わらない高倍率ズームを実現】。【高速・高精度 FAST AFを実現するMSC機構】。駆動の高速・高精度化、フォーカスレンズユニットの小型化を実現。また、OM SYSTEM一眼カメラだからできる顔優先AFや瞳優先AF機能と合わせて、さらに高精度なAFを実現。【クリアな描写を実現するレンズコーティング Z Coating Nano】。Z Coating Nanoの採用により、ゴーストやフレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現。【5軸シンクロ手ぶれ補正に対応】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載し、カメラボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調することで、5軸シンクロ手ぶれ補正に対応。5軸シンクロ手ぶれ補正により、7.5段の補正性能を実現。また、ぶれを抑えた動画撮影が可能です。【レンズ先端から1.5cmの近接撮影を実現】。【安心の防塵・防滴・耐低温性能】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする12箇所の密封シーリングが、高い防塵・防滴性能を実現。どんな時でも安心して使えます。【上質なデザインと操作性】。AFからマニュアルへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構、手ぶれ補正機構の使用を瞬時に設定できるIS切り替え(ON/OFF)スイッチ、各種機能を割り当てできるL-Fnボタンを搭載。上質感と優れた操作性を実現しています。
    付属品レンズフード LH-76B、レンズキャップ LC-72C、レンズリアキャップ LR-2、レンズケース LSC-0914、取扱説明書、保証書質量(g)561タイプ【最小口径比】F22倍率(倍)0.3(Wide)/0.21(Tele)羽根枚数7(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)【35mm判換算】24-200相当径(Φ)×全長(mm)77.5×116.5レンズ構成11群17枚(DSAレンズ1枚/非球面レンズ3枚/EDレンズ5枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.15(Wide)/0.45(Tele)画角84(Wide)-12(Tele)最大口径比F4
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

    OM SYSTEM
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    開放F2.8通しで超広角から望遠までをカバー、ズーム全域F2.8のPROレンズ。優れた光学性能。抜けの良さ、周辺まで魅せる解像力、やわらかな円形ボケなどの高画質を実現。ズーム全域で明るいF2.8に加え、EDレンズ5枚・非球面レンズ・HDレンズを贅沢に使用して、無限から至近までのさまざまな収差を極限まで抑制しました。また、ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を発揮します。比類の無い小型・軽量・望遠ズーム。総重量はフルサイズ一眼レフの約半分の、比類の無い小型・軽量・望遠ズームのシステムを実現。また、全ての焦点距離でレンズの長さが変わらないインナーズーム方式を採用し、安定したホールディング性と操作性を実現。優れた機動力により、あらゆる場所で思い通りの撮影を楽しめます。世界初「DUAL VCMフォーカスシステム」。リニアモーターを用いて行うフローティング方式のピント合わせ(DUAL VCMフォーカスシステム)を世界で初めて搭載。静止画、動画撮影において威力を発揮します。2つのレンズ群を2つのリニアモーターで同時に動かす方式により、高精度・高速AF、近接での性能向上を実現しました。撮像面から70cmの至近撮影をズーム全域で実現。DUAL VCMフォーカスシステムにより、高画質のまま、ズーム全域で最短距離70cm(撮像面からの距離)を実現。厳しい環境下でも安心の防塵・防滴・耐低温性能。雨の中でも撮影できる強力な防塵・防滴性能や、-10℃の耐低温性を実現。あらゆる場所やシーンで活躍します。快適な操作性。AFからMFへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構を搭載。また、ファンクション(L-Fn)ボタンを設置。カメラボディーの設定に応じて、撮影スタイルに合った機能割付が可能です。
    付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76、レンズケースLSC-1120、取扱説明書、保証書仕様最小口径比:F22寸法(mm)最大径Φ79.4×全長160質量(g)(三脚座除く)約760倍率(倍)(最大撮影)約0.21 ※35mm判換算 0.42相当羽根枚数絞り(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)(35mm判換算)80-300相当レンズ構成10群16枚(非球面EDレンズ1枚/非球面レンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ3枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短0.7画角30°-8.2°最大口径比F2.8
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO

    OM SYSTEM
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    【小型軽量・高倍率】。16mm相当(35mm判換算)スタートのズームレンズとしては最大となる3.1倍の広角高倍率ズームレンズながら、質量411gの小型軽量設計を実現。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。この1本で風景やスナップ、ポートレートなど多彩な撮影を楽しめます。【高い光学性能】。大型のDSAレンズ、スーパーEDレンズやEDレンズ、EDAレンズなどの特殊レンズを含むレンズ構成により、色収差をはじめとした諸収差を徹底的に除去し、サジタルコマ収差を大幅に低減。また、ZEROコーティングを施すことにより、逆光撮影時のゴースト・フレアの発生を大幅に抑制します。3.1倍という高倍率ながらM.ZUIKO PROシリーズの1本として光学性能に徹底的にこだわり、16-50mm相当(35mm判換算)のズーム全域で高解像でキレのある写真撮影を実現します。【安心の耐環境性能】。IP53の防滴性能と優れた防塵性能、-10℃耐低温性能を備えています。また、最前面のレンズにフッ素コーティングを採用。過酷な環境でも安心して撮影でき、撮影シーンは無限大に。【優れた操作性】。フィルター装着に対応し、プロテクトフィルターでレンズを保護したり、PLフィルターやNDフィルターなどを使用して多彩な表現の撮影が楽しめます。 ホールドしやすいデザインや、瞬時にマニュアルフォーカスに切り替わるMFクラッチ機構の搭載など、使い勝手にもこだわり設計されています。
    付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76E、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書仕様最小口径比:F22質量(g)(レンズキャップ・リアキャップ、レンズフード除く)(約)411倍率最大撮影倍率(約):0.07倍(Wide)/0.21倍(Tele)羽根枚数絞り(円形絞り):7枚フィルター直径(Φmm)72寸法(Φ×mm)最大径×全長:77×88.5焦点距離(mm)35mm判換算:16-50相当レンズ構成10群16枚(DSAレンズ1枚/EDAレンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ1枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ2枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短:0.23(ズーム全域)画角107-47°最大口径比F4.0
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II

    OM SYSTEM
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
    付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
  • 交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット OM SYSTEM

    交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット

    OM SYSTEM
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
    付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)