カテゴリ
- カー用品(4)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「grj76」の検索結果

ドリップモール用レッグ2 ロータイプ
IPF¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷IPF『EXP ルーフラック』用レッグセット。対応車種。スズキ。・ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74) H30.07~(全高+85~90mm)。・ジムニーノマド(JC74W)R7.04~(全高+85~90mm)。トヨタ。・ランドクルーザー70※再再販モデル(GDJ76W) R5.11~(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー70※再販モデル(GRJ76・KGRJ79K) H26.08~27.07(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー80(FJ.HDJ.HZJ8#) H01.10~H09.12。・ランドクルーザープラドルーフレール無し車(KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#) H08.05~14.09。※ショートボディ(3door) 車は取付用レッグ4本での使用を推奨質量(kg)3.3(6本総質量)最大積載量(kg)50
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット4日以内出荷ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
AUTHORIZE R(オーソライズR)マフラー
FUJITSUBO¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。用途マフラー
ブラインドシェード ランドクルーザー 70用
BRAHMS¥12,980~税込¥14,278~1セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。仕様ピックアップ車不可型式GRJ76Kメーカートヨタ年式H26/08~車種ランドクルーザー70