カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- OM SYSTEM
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BROADCOM(10)
- EIKO(栄工舎)(3)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Nikon(ニコン)(1)
- SMC(3)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- オリンパス(1)
- カシオ計算機(1)
- 三ツ星ベルト(4)

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
OM SYSTEM¥519,800税込¥571,7801個16日以内出荷主な特長。【6段の補正性能を誇る5軸シンクロ手ぶれ補正】。レンズ内手ぶれ補正機構を搭載。ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させることで、6段の補正性能を実現する新開発の「5軸シンクロ手ぶれ補正 」が今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影を可能にします。【小型・軽量の優れた機動力】。防塵・防滴・耐低温性能を備えた長さ227mm、重量1270gの小型・軽量レンズです。優れた機動性と強力な手ぶれ補正機構により、三脚がなくても様々なフィールドで活躍します。【防塵・防滴】。ほこり、水滴の進入を強固にガードする17箇所の密封シーリングにより高い防塵・防滴性能を実現します。【史上最高レベルの解像力】。望遠レンズで課題となる色にじみや色収差を抑える3枚のスーパーEDレンズや、HRレンズ、E-HRレンズにより、史上最高レベルの解像力を実現。加えて、ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する新コーティング技術「Z Coating Nano」を採用。中心に空気の層を持つナノサイズの粒子を、レンズ表面に敷き詰めることで空気に近い屈折率のコーティング層を形成し、表面の反射を抑えます。【高速・高精度オートフォーカス】。高精度薄肉レンズ加工技術がフォーカスレンズを軽量化。駆動の高速・高精度化やユニットの小型化を実現しました。【最大撮影倍率0.48倍のテレマクロ撮影】。最短撮影距離1.4m(レンズ先端から約1.15m)、最大撮影倍率0.48倍(テレコンバータ MC-14装着時:0.67倍)のテレマクロ性能を実現。手持ち&フリーアングルによる新しいテレマクロ撮影の世界を切り拓きます。【PROレンズシリーズの上質感を踏襲】。上質感を追求したデザインに、撮影スタイルを瞬時に切り替えるマニュアルフォーカスクラッチ機構と、構えたまま設定が可能な操作スイッチを鏡筒部に配置しました。【豊富なシステムアクセサリー】。ZUIKOの名を冠したテレコンバーターやプロテクトフィルター、ドットサイト照準器などの高画質を維持・拡張するレンズアクセサリーをご用意。1.4倍のテレコンバーター MC-14との組み合わせで840mm、2倍のテレコンバーター MC-20との組み合わせで1200mmの超望遠撮影を手持ちで楽しめます。付属品レンズキャップLC-77B、レンズリアキャップLR-2、デコレーションリングDR-79、レンズケースLSC-1127、取扱説明書、保証書質量(g)1270(三脚座除く)倍率(倍)0.24 ※35mm判換算 0.48相当羽根枚数【絞り羽根(円形絞り)】9フィルター直径(Φmm)77直径×長さL(Φmm×mm)フード使用時:Φ92.5×280、フード収納時:Φ92.5×227焦点距離(mm)【35mm判換算】600相当防塵・防滴IP53相当、防塵防滴 ※メーカー製の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮レンズ構成10群17枚(スーパーEDレンズ3枚/HRレンズ3枚/E-HRレンズ1枚)撮影距離(m)1.4口径F4/F22画角4.1°
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら