曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO - OM SYSTEM

主な特長
【6段の補正性能を誇る5軸シンクロ手ぶれ補正】
レンズ内手ぶれ補正機構を搭載。ボディー内5軸手ぶれ補正機構と協調させることで、6段の補正性能を実現する新開発の「5軸シンクロ手ぶれ補正 」が今まで難しかった超望遠域での手持ち撮影を可能にします。
【小型・軽量の優れた機動力】
防塵・防滴・耐低温性能を備えた長さ227mm、重量1270gの小型・軽量レンズです。優れた機動性と強力な手ぶれ補正機構により、三脚がなくても様々なフィールドで活躍します。
【防塵・防滴】
ほこり、水滴の進入を強固にガードする17箇所の密封シーリングにより高い防塵・防滴性能を実現します。
【史上最高レベルの解像力】
望遠レンズで課題となる色にじみや色収差を抑える3枚のスーパーEDレンズや、HRレンズ、E-HRレンズにより、史上最高レベルの解像力を実現。加えて、ゴースト・フレアを大幅に低減し、ヌケの良いクリアな描写を実現する新コーティング技術「Z Coating Nano」を採用。中心に空気の層を持つナノサイズの粒子を、レンズ表面に敷き詰めることで空気に近い屈折率のコーティング層を形成し、表面の反射を抑えます。
【高速・高精度オートフォーカス】
高精度薄肉レンズ加工技術がフォーカスレンズを軽量化。駆動の高速・高精度化やユニットの小型化を実現しました。
【最大撮影倍率0.48倍のテレマクロ撮影】
最短撮影距離1.4m(レンズ先端から約1.15m)、最大撮影倍率0.48倍(テレコンバータ MC-14装着時:0.67倍)のテレマクロ性能を実現。手持ち&フリーアングルによる新しいテレマクロ撮影の世界を切り拓きます。
【PROレンズシリーズの上質感を踏襲】
上質感を追求したデザインに、撮影スタイルを瞬時に切り替えるマニュアルフォーカスクラッチ機構と、構えたまま設定が可能な操作スイッチを鏡筒部に配置しました。
【豊富なシステムアクセサリー】
ZUIKOの名を冠したテレコンバーターやプロテクトフィルター、ドットサイト照準器などの高画質を維持・拡張するレンズアクセサリーをご用意。1.4倍のテレコンバーター MC-14との組み合わせで840mm、2倍のテレコンバーター MC-20との組み合わせで1200mmの超望遠撮影を手持ちで楽しめます。

内容量
1個
注意
※より精密な解像を求める場合は、低振動モードもしくは静音モードの設定を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145676ED 300mm F4.0 IS PRO
475,000
469,800
516,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする