カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • Soundcore
  • サンワサプライ(2)
  • ニチフ(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • SPARKFUN(1)
  • Anker(アンカー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndc 5pc」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Soundcore Mini 3 SoundcoreSoundcore Mini 3Soundcore(1件のレビュー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。 アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。 アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。 イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。 驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。 (※音量と再生する内容によって多少異なります。) IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。 USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。 端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。 安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1Aオーディオ出力6W通信規格Bluetooth防水性IPX7ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84質量(g)約230付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.0
Soundcore Mini 3 SoundcoreSoundcore Mini 3Soundcore
4,536税込4,990
1個
当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル質量(g)約230出力オーディオ:6W入力5V = 1A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約72×72×84通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
Soundcore Q20i SoundcoreSoundcore Q20iSoundcore
6,355税込6,991
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80ホワイト質量(g)約246再生可能時間最大60時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ