カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 紛失防止タグ(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
  • 清掃用品(1)
    • 業務用ロボット掃除機(1)
  • 家電(2)
    • ロボット掃除機(2)
  • 防犯用品(3)
    • 防犯用ダミーカメラ(3)
絞り込み
ブランド
  • Eufy
  • Anker(アンカー)(4)
  • マキタ(2)
  • ベルソス(1)
  • ダイソン(1)
  • bitstrong(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • グリーンハウス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eufy」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eufy Security SmartTrack Link EufyEufy Security SmartTrack LinkEufy
2,718税込2,990
1個
欠品中
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型の紛失防止トラッカーです。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。※リングは付属していません。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Link、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約37 × 37 × 6.5ホワイト質量(g)約10保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。電池寿命最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
Eufy Security SmartTrack Card EufyEufy Security SmartTrack CardEufy
3,627税込3,990
1個
当日出荷
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約85×54×2.4質量(g)約12.4電池寿命最大3年間 (電池交換不可)防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
Eufy X10 Pro Omni EufyEufy X10 Pro OmniEufy
90,900税込99,990
1個
当日出荷
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Paセット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5ブラックタンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0連続使用時間(分)掃除:最大180保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電時間(分)約300
Eufy SoloCam S340 EufyEufy SoloCam S340Eufy
22,718税込24,990
1個
当日出荷
360°撮影可能で、死角なし:水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りを隈なく見渡すことができます。3K高画質録画、8倍ズームが可能:高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。充電 & 配線不要:カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。データはローカルストレージに保管で安心:撮影データはクラウドではなく本体内蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。夜間でもカラーでくっきりと鮮明に:夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。さらにAIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾・ズームしてはっきりと撮影できます。
セット内容SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約87×87×120 ※ソーラーパネル、取り付けブラケットを除くホワイト質量(g)約710 ※ソーラーパネルを除く接続(2.4GHz) Wi-Fi入力5V=2A (Type Cポート)記録媒体本体内蔵メモリ8GB解像度広角レンズ最大3K(約450万画素)、望遠レンズ最大2K(約300万画素)防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)10000フレームレート15fps画角135°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 70
Eufy X10 Pro Omni 交換用モップパッド EufyEufy X10 Pro Omni 交換用モップパッドEufy
1,809税込1,990
1個
当日出荷
純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
質量(g)約27対応機種Eufy X10 Pro Omni寸法(cm)約12.7×12.7×0.4
Eufy X10 Pro Omni 交換用回転ブラシ/ ブラシガードセット EufyEufy X10 Pro Omni 交換用回転ブラシ/ ブラシガードセットEufy
3,627税込3,990
1個
当日出荷
純正のEufy X10 Pro Omni 用の交換アクセサリです。
質量(g)約90対応機種Eufy X10 Pro Omni寸法(cm)約17.3×4.1×4.1
Eufy Security SmartTrack Card 2個入り EufyEufy Security SmartTrack Card 2個入りEufy
6,355税込6,991
1セット(2個)
当日出荷
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のメタルクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。※一部機能は非対応。紛失を未然に防ぐ機能も搭載:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容Eufy Security SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート寸法(mm)約85 × 54 × 2.4ブラック質量(g)約12.4保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX4 ※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります。電池寿命最大3年間 (電池交換不可)
Eufy eufyCam S330 増設用カメラ EufyEufy eufyCam S330 増設用カメラEufy
18,173税込19,990
1個
当日出荷
※本製品をご使用いただくには別売りのHomeBase S380が必要です。充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。
寸法(mm)約65×65×129ホワイト質量(g)約420接続(2.4GHz) Wi-Fi入力5V=2A (USB-C)記録媒体本体内蔵メモリ16GB (HomeBase S380)解像度4Kバッテリー容量(mAh)13400フレームレート15fps画角135°
Eufy HomeBase S380 EufyEufy HomeBase S380Eufy
14,536税込15,990
1個
欠品中
※本製品をご使用いただくには対応するEufy Securityカメラ (別売り) が必要です。※対応機種と機能は本製品ページの対応表をご確認ください。最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) のローカルストレージに保存でき、ハードドライブ (別売り) を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後は月額料金不要です。複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。プライバシー保護:AES-128とRSA-1024の二重暗号化により、安心してデータの保管ができます。
セット内容HomeBase S380、LANケーブル、ACアダプタ、取り付けネジ (追加ハードドライブ用)、リセット用ピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポートホワイト質量(g)約660接続(2.4GHz) Wi-Fi寸法(cm)約11×7.9×14.4記録媒体内蔵メモリ16GB保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)