アユゲームロッド Brainstorm鮎ブレインストーム鮎GoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
美しいベントカーブを実現する、プットインジョイントを採用。
操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえることが可能に。
感度と操作性を高める、ブランクタッチ方式のFujiECSリールシートを採用。
軽量化と操作性を重視した、EVAセパレートグリップを採用。
「Goldenmean」オリジナルアルミリングを装着。
用途ライトなスタイルで鮎釣りが手軽に楽しめる、アユゲー(鮎のルアー釣り)専用ロッド。縄張り争いをする習性をを利用した鮎の友釣り。友釣りで必要な「おとり鮎」の代わりに「ルアー」を使って鮎針(鮎仕掛け)をセットしてルアーをポイントへ送り込み、川の流れを利用してルアーを操り鮎を狙う「アユゲー」に特化した専用ロッド、ブレインストーム鮎。ベイトモデル・スピニングモデル共にカーボンソリッドティップを最適な長さで搭載したファストテーパーブランクとEVAセパレートグリップの組み合わせにより優れた操作性を実現。さらにティップ部をホワイトで塗装、ガイドを蛍光イエローラッピングすることで、ティップが常に水中のルアーの動きや鮎のアタックを視覚的にとらえ、流れの中を狙い通りに探ることができます。魚をかけてからは、身切れを防ぐフレキシブルなベリーと、流れの中のファイトに負けることなく魚を寄せて引き抜けるバットパワーでランディングへと導きます。ルアーを用いることで、ライトなスタイルで手軽に楽しめる。チャラ瀬、平瀬、急瀬、トロ瀬、、、、、鮎が潜むあらゆるシチュエーションでオールラウンドに活躍。「アユゲー」専用ロッド、ブレインストーム鮎。材質カーボン繊維99.9%/グラス繊維0.1%適合ルアー:5~21g、ライン:3~10lb.寸法(cm)仕舞:139継本数(本)2全長(m)2.70(9'0"ft)自重(g)122
ライトゲームロッド(メバル) SymphoniaシンフォニアGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。
用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。含有量(%)カーボン:98継本数(本)2
パックロッド PACK-MANパックマンGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm
全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。
スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。
感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。
軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。
グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。
用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。寸法(cm)仕舞:56.5含有量(%)カーボン:98全長(m)2.085(6'10"ft)先端径(mm)1.4継本数(本)4
ライトゲームロッド(チヌ) LightPorgy-RRライトポージーRRGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。
全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。
ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。
移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。
全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。
短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。寸法(cm)仕舞:126先端径(mm)1.2全長(m)2.44(8'0"ft)元径(mm)11.1継本数(本)2自重(g)120含有量(%)カーボン:99適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
ライトゲームロッド(チヌ) LightPorgyライトポージーGoldenMean(ゴールデンミーン)6日以内出荷
ライトゲームフィールドを選ばないスタンダードモデル。感度・操作性、トータルバランスに優れた基本系となるロッドです。
全モデルにFujiアルミナイキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにIPSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化は勿論、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
用途ライトゲームのポテンシャルを生かしたクロダイゲーム対応ロッド。海のルアーゲームを手軽に楽しめるソルトライトゲームのポテンシャルを最大限に生かし、より簡単に、より軽快にクロダイを狙うために生まれたロッドゴールデンミーン・ライトポージー。プラッギングだけではなく繊細なリグも操作しやすいアクションは、クロダイ独特のアタリを弾かず竿全体で吸収し、新感覚のゲームを軽快に展開できます。繊細かつ大胆に仕留める、ゴールデンミーン・ライトポージー。今まで無視していたポイントで新たな釣果をもたらす事でしょう。含有量(%)カーボン:98全長(m)2.12(7'0"ft)適合ルアー:2~7.5g、ライン:6~8lb./PE0.4~0.6(号)継本数(本)2寸法(cm)仕舞:111先端径(mm)1.2元径(mm)9.8自重(g)97