PowerArQ

PowerArQのページです。PowerArQは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、バイク用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電熱ベスト PowerArQ Electric Heating Vest PowerArQ電熱ベスト PowerArQ Electric Heating VestPowerArQ
8,990税込9,889
1着
翌日出荷
取扱説明書取扱説明書(8.99MB)
電熱ネックウォーマー PowerArQ Electric Neck Warmer PowerArQ電熱ネックウォーマー PowerArQ Electric Neck WarmerPowerArQ
4,998税込5,498
1着
翌日出荷
ブラック取扱説明書取扱説明書(6.84MB)
PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQPowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタンPowerArQ
108,900税込119,790
1台
翌々日出荷
関連資料説明書(27.76MB)取扱説明書取扱説明書(28.51MB)
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみ PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG バッテリーのみPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合本体AQ45シリーズ(AQ45L-TN 、AQ45L-OD)、F29Lシリーズ (F29L-TN 、F29L-CH)間口(mm)460庫内容量(L)47.7取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
PowerArQ Portable DuoPot ポータブルクッキングポット PowerArQPowerArQ Portable DuoPot ポータブルクッキングポットPowerArQ
7,198税込7,918
1台
翌日出荷
PowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式 PowerArQPowerArQ Solar 210W ソーラーパネル 折りたたみ式PowerArQ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
関連資料説明書(8.01MB)
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコール PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L チャコールPowerArQ
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
チャコール関連資料説明書(6.11MB)
PowerArQ 3 555Wh PowerArQPowerArQ 3 555WhPowerArQ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
ポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池 PowerArQポータブル電源 PowerArQ 2 500Wh 蓄電池PowerArQ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
外でソーラーからの充電。 2種類のソーラーパネルをご用意。 パススルー充電。 オートチャージ。 車でシガーソケットからの充電。 家でACアダプターで充電。 停電時の強い味方。 USB充電で電気を効率よく使える。 AC出力で節電しながら使用できる。 置くだけでワイヤレス充電。 AC出力の周波数切替。
仕様入力口径:CCCV方式/MPPT方式付属品専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書セット内容本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)幅(mm)260質量(kg)6.2高さ(mm)19.5タイプバッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh使用温度範囲(℃)-10~45(充電0~40)奥行(mm)19.1出力AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口出力電圧(V)DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6入力電圧(V)DC14~40、ACアダプター:AC100~240出力電流(A)3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3定格出力(W)300公称電圧(V)11.1出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)バッテリーLi-ion出力電流(mA)充電終了:500保証期間2年防塵防水性能IP20入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約6~7波形純正弦波バッテリー容量(mAh)45000充電方式7.9mm(7909)保管温度範囲(℃)-10~45入力電力(W)120過負荷能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)最大入力電流(A)10、ACアダプター:2.5バッテリー容量(Wh)500入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
ネッククーラー 冷却プレート Wearable Neck Cooler Air PowerArQネッククーラー 冷却プレート Wearable Neck Cooler AirPowerArQ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ICEBERG 12L PowerArQICEBERG 12LPowerArQ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
関連資料説明書(6.14MB)取扱説明書取扱説明書(6.13MB)
PowerArQ Point Cooler ポイントクーラー PowerArQPowerArQ Point Cooler ポイントクーラーPowerArQ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取扱説明書取扱説明書(12.98MB)
PowerArQ 電熱グローブ用 シガーソケットケーブル PowerArQPowerArQ 電熱グローブ用 シガーソケットケーブルPowerArQ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
シガーソケットから電熱グローブに直接接続して稼働する事ができるので、 バッテリー残量や時間を気にせずにご使用いただけます。バッテリー残量や時間を気にせず使いたい方におすすめです。PowerArQの電熱グローブ Electric Heated Gloves専用
ケーブル長(cm)電熱グローブ接続側(2股に分かれている部分):90、電熱グローブ接続側(2股に分かれていない部分):30、シガーソケット接続側:79
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタン PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 29L コヨーテタンPowerArQ
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
関連資料説明書(6.11MB)
PowerArQ Solar 120W ソーラーパネル 折りたたみ式 PowerArQPowerArQ Solar 120W ソーラーパネル 折りたたみ式PowerArQ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
取扱説明書(2.67MB)
ポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024Wh PowerArQポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024WhPowerArQ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
関連資料説明書(23.88MB)
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45L PowerArQポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 ICEBERG 45LPowerArQ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
間口(mm)460庫内容量(L)47.7取扱説明書取扱説明書(24.12MB)
電気毛布 PowerArQ Electric Blanket  掛敷両用 PowerArQ電気毛布 PowerArQ Electric Blanket 掛敷両用PowerArQ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
取扱説明書取扱説明書(12.93MB)
ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量 PowerArQポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh 蓄電池 大容量PowerArQ
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。
用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用取扱説明書取扱説明書(23.4MB) (23.35MB)
電熱アウターグローブ PowerArQ電熱アウターグローブPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電熱インナージャケット PowerArQ電熱インナージャケットPowerArQ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電熱インナーパンツ PowerArQ電熱インナーパンツPowerArQ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷