絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 81101
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    3,198税込3,518
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,898税込3,188
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    6,098税込6,708
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,798税込3,078
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,698税込2,968
    1本(225mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル

    日本エレパーツ
    3,098税込3,408
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルOR-3D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,898税込3,188
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2VS結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    2,798税込3,078
    1本(175mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ

    XVH同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • Nプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Nプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    Nプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Mプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Mプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Mプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Nジャック簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Nジャック簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    Nジャックの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    BNCプラグ・TNCプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    BNCプラグ・TNCプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
    用途移動体通信基地局多く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理三元合金結線方法半田使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ種類同軸コネクタ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角

    日本エレパーツ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック

    日本エレパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用表面処理種類同軸コネクタグリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(GHz)DC~6以上
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック

    日本エレパーツ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャックグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック種類同軸コネクタ使用周波数(GHz)DC~6以上RoHS指令(10物質対応)対応