カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,466)
- 保管用品(172)
- 医療(93)
- 厨房用品(79)
- 清掃用品(25)
- 物流用品(23)
- オフィス家具(8)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)
- モノタロウ(19)
- ホンダ(5,192)
- 三菱ふそう(2,200)
- RS PRO(614)
- MAZDA(マツダ)(463)
- トヨタ(379)
- ニッサン(338)
- SPARKFUN(307)
- Ideal-Tek(299)
- 矢崎化工(288)
- ミツビシ(276)
- 日野自動車(221)
- メディアカバーマーケット(204)
- コミネ(198)
- ZEALOT(ジーロット)(192)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(156)
- MARWI(152)
- スバル(135)
- omron(オムロン)(131)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
グリーン購入法適合(50)
「eal」の検索結果
特価

スクレイパー(一体成型)
ERECTA(エレクター)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。 ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。 継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。 自動洗浄機にも使用できます。材質合成ゴム・ポリプロピレン耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚キャスターなし棚ピッチ(mm)25.4アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム
ERECTA(エレクター)¥2,498~税込¥2,748~1枚4日以内出荷圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能。工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。用途書架・物品棚・陳列棚材質スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)クローム
ポストクランプ
ERECTA(エレクター)¥799税込¥8791組当日出荷隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番3-356-01RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーエレクターシェルフ用キャスター
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
打ち込み式単独キャスター エラストマー車
ERECTA(エレクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1組(2本)4日以内出荷サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430ステンレス製色ステンレス
スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
ERECTA(エレクター)¥54,980~税込¥60,478~1組当日出荷から14日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚棚段数(段)4
ABSテーパー TAPABSシリーズ
ERECTA(エレクター)¥239税込¥2631セット(4組)当日出荷棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。材質ABS樹脂アズワン品番64-3502-77
イーブンシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌々日出荷クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
ベーシックシリーズ アクリル板・クリア
ERECTA(エレクター)¥1,798~税込¥1,978~1枚4日以内出荷ワイヤーのすき間から小物が落下するのを防ぎます。クリアなので視認性にも優れます。コーナーリングに合わせて四隅をカットした設計なので、ワイヤーシェルフにぴったりフィットします。ネジ、ボルト、ワッシャーなどの細かい部品も安定して置け、すき間からの落下を防ぎます。ドライバーやレンチなど、軽量工具を収納するシェルフにも最適です。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質アクリル樹脂色クリア耐熱温度(℃)70
ハイヒートスクレーパー レッド
ERECTA(エレクター)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番778-4708材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン幅(mm)すくい部:70全長(mm)419耐熱温度(℃)260
ラバーメイド ソフトウェイストバスケット
ERECTA(エレクター)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷足元のぶつかりやすいところでも破損しにくい軟質ポリエチレンを使用しています。 別売のスイング式フタを使えば、ゴミを隠し、臭いをもれにくくします。 業務用にも家庭用にも最適なシンプルデザインのダストボックスです。用途ゴミ箱、オフィス仕様リサイクルマーク付(29560606)材質軟質ポリエチレン質量(kg)0.6高さ(mm)308奥行(mm)210容量(L)12.9間口(mm)289フタの種類オープン式商品タイプ本体
ダイカストナット Pポール・PAポール用 亜鉛
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ポール脚部のダイカストナットです。材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-18
フードパン コールドパン クリア
ERECTA(エレクター)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。用途食材保管、調理補助材質ポリカーボネート形状角形色クリアRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-20~100
スーパーエレクター・シェルフ W758×D613×H2197mm P LS760P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)758
フードパン カバー ホットパン用 アンバー
ERECTA(エレクター)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 加熱後に手を触れても安全なフードパン用カバーです。用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミド形状角形色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-40~190
ドーリー DLS(奥行き610mm用)
ERECTA(エレクター)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から17日以内出荷各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
バックレッジ メトロマックスQ H51mm MQLシリーズ
ERECTA(エレクター)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷材質複合ABS樹脂製、SUS304(18-8)ステンレス
オムツカート(メッシュパネル付き)
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から6日以内出荷バッグ両サイドのファスナーを開放することで、リネン・オムツ類を容易に取り出すことができます。棚板の高さを25.4mmピッチで任意に変更できます。オプションのリネンカバーユニットを装着すれば臭いモレ防止に有効です。材質ドーリー/アルミニウム、棚板/スチール(クロムメッキ)、ポールハンドル/ステンレス(SUS304)、リネン袋/ターポリン耐荷重(kg)120キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
フードパン ホットパン アンバー
ERECTA(エレクター)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。 冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。 自動洗浄機対応です。 金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。 中身の確認が容易なクリア素材です。 重ねて収納可能です。 色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。用途食材保管、調理補助材質ポリエーテルイミド色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○耐用温度(℃)-40~190
スプーン型ハイヒートスクレーパー
ERECTA(エレクター)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷PTFE加工の調理器具を全く傷付けない耐熱性の優れたスクレーパーです。 すくい部の高さがあるので、スプーンのように使えます。用途調理等材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン色(柄)レッド耐熱温度(℃)260
可倒式レッジ
ERECTA(エレクター)¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー付き(2個入)
ERECTA(エレクター)¥3,398税込¥3,7381個欠品中組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80ストッパーあり入数(個)2
ブルート・コンテナ用蓋
ERECTA(エレクター)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。耐熱温度(℃)-20~+70
ラバーメイド ロビープロアップライトダストパン ブラック
ERECTA(エレクター)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷背面底部にローラーを装備、スムーズな移動が可能です。 スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね揃えた清掃用具。 背面底部にローラーを装備し、スムーズな移動が可能。用途塵取り、ほうき、清掃トラスコ品番819-4385幅(mm)324全長(mm)127質量(kg)1高さ(mm)127奥行(mm)286
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ
ERECTA(エレクター)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品トラスコ品番778-4554材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.6色ブラック高さ(mm)581容量(L)75.7外径(mm)495
ブルートバケツ
ERECTA(エレクター)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。 一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。 広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
...