共立電機

共立電機のページです。共立電機は、物流/保管/梱包用品/テープ、空調・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在141件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型金物 共立電機C型金物共立電機(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキタイプ釘止式耐荷重(kg)140アズワン品番64-3204-27
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
-
ボルトナット 共立電機ボルトナット共立電機
239税込263
1個
当日出荷
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
-
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
68税込75
1個
翌々日出荷
-
引留具 共立電機引留具共立電機
169税込186
1個
当日出荷
耐荷重(kg)70アズワン品番64-3204-46
O型コーチ 共立電機O型コーチ共立電機
419税込461
1個
当日出荷
ねじ部9.5Φ
低圧引留碍子(1線用) 共立電機低圧引留碍子(1線用)共立電機
439税込483
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
コ型金物 共立電機コ型金物共立電機
399税込439
1個
翌々日出荷
低圧引留碍子、高圧ピン碍子等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融亜鉛めっき
鋼芯入引留具中間 共立電機鋼芯入引留具中間共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプA型
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
289税込318
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ユニクロメッキ両フック型
フックボルト 共立電機フックボルト共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
-
壁面引込金具 共立電機壁面引込金具共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
壁面(建物等)側の引込専用金具(15Φ穴×3)で、架線用ボルト・ナット12×100等と使用します。ドブコーチ12×100等で固定します。
鋼芯入引留具A型 共立電機鋼芯入引留具A型共立電機
379税込417
1個
翌々日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ中間型
ノップ碍子 共立電機ノップ碍子共立電機
169税込186
1個
翌々日出荷
-
穴径7
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
76税込84
1個
当日出荷から翌日出荷
コ形金物 共立電機コ形金物共立電機
249税込274
1個
当日出荷
穴数背面穴:小3大1アズワン品番64-3204-45
低圧引留碍子(3線用) 共立電機低圧引留碍子(3線用)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
溝数3
低圧引留碍子(2線用) 共立電機低圧引留碍子(2線用)共立電機
579税込637
1個
翌々日出荷
低圧線の引き留めに使用します。
溝数2
カットアウトスイッチ 共立電機カットアウトスイッチ共立電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
-
極数2定格電流(A)15
C型金物 共立電機C型金物共立電機
289税込318
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(釘止式)
耐荷重(kg)140穴径
ポールバンド 共立電機ポールバンド共立電機
799税込879
1個
翌々日出荷
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)[サイズは2 号から4 号まで]
標示石(埋設標示柱)コンクリート製 共立電機標示石(埋設標示柱)コンクリート製共立電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
-
質量(kg)約6サイズ100角×300L
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
309税込340
1個
翌々日出荷
-
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
55税込61
1個
当日出荷
塗布方法ドブメッキ仕様
巻付グリップ 共立電機巻付グリップ共立電機
359税込395
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線・支持線(メッセンジャー等をシンブル(丸・ハート等)や玉碍子等と併用し、引き留め及び接続等に使用します。
ボルコン 共立電機ボルコン共立電機
399税込439
1個
翌々日出荷
-
長ナット 共立電機長ナット共立電機
48税込53
1個
翌々日出荷
-
アイナット 共立電機アイナット共立電機
339税込373
1個
翌々日出荷
-
L型吊架金物 共立電機L型吊架金物共立電機
529税込582
1個
翌々日出荷
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
材質ドブメッキ
軽量アーム 共立電機軽量アーム共立電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
材質ドブメッキ
地工アンカー 共立電機地工アンカー共立電機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線アンカーとして使用します。3パーツで1セット。
アースクランプ 共立電機アースクランプ共立電機
299税込329
1個
翌々日出荷
支持線よりアースを取るのに使用します。~38sqまで
材質ドブメッキ
スパイラルスリーブ 共立電機スパイラルスリーブ共立電機
299税込329
1個
翌々日出荷
ケーブルの保護と識別のために使用します。適用範囲は内径の1.5倍までのケーブルに使用可能です。
材質PVC長さ(mm)2000
長ナットポンチ付 共立電機長ナットポンチ付共立電機
97税込107
1個
翌々日出荷
-
備考ポンチ付表面処理ユニクロメッキ
アイボルト 共立電機アイボルト共立電機
239税込263
1個
翌々日出荷
-
玉碍子 共立電機玉碍子共立電機
759税込835
1個
翌日出荷
スプリングワッシャー 共立電機スプリングワッシャー共立電機
12税込13
1個
翌々日出荷
-
架線用ボルト・ナット 共立電機架線用ボルト・ナット共立電機
379税込417
1個
翌々日出荷
ドブ ボルト・ドブ ナットが各1個で1セット
穴あきL型アングル 共立電機穴あきL型アングル共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
-