141件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P.P碍子 共立電機P.P碍子共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
L型金物(フック) 共立電機L型金物(フック)共立電機
499税込549
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質Q235表面処理溶融亜鉛めっき穴径18Φ
C型差込金具 共立電機C型差込金具共立電機
899税込989
1個
翌々日出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
ハートシンブル 共立電機ハートシンブル共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
ケーブルハンガー 共立電機ケーブルハンガー共立電機
129税込142
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
架空ケーブル線路において、支持線(メッセンジャー)にケーブルを吊架するのに使用します。
足場ボルト 共立電機足場ボルト共立電機
429税込472
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の足場として使用します。
サイズ5/8×150
トロリー碍子 共立電機トロリー碍子共立電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
-
厚さ(mm)両端部:12.5径(Φmm)両端部:75、胴体部:50内径(Φmm)穴:22
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
材質ドブメッキ厚さ(mm)3穴径(Φmm)18
ノップ碍子(ビス付) 共立電機ノップ碍子(ビス付)共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
-
付属品ビス穴径7
イヤー碍子 共立電機イヤー碍子共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
259税込285
1個
翌々日出荷
-
袋ナット 共立電機袋ナット共立電機
58税込64
1個ほか
翌々日出荷
-
割シンプル 共立電機割シンプル共立電機
289税込318
1個
翌日出荷
支線トラカバー 共立電機支線トラカバー共立電機
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67長さ(m)2アズワン品番64-3204-49
ナット 共立電機ナット共立電機
12税込13
1個
翌々日出荷
-
丸ワッシャー 共立電機丸ワッシャー共立電機
969税込1,066
1箱(100個)
翌々日出荷
サイズ3/8種類丸ワッシャー表面処理ユニクロメッキ
角ワッシャー 共立電機角ワッシャー共立電機
119税込131
1個
翌々日出荷
-
ニューブラケット 共立電機ニューブラケット共立電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
-
材質Q235、SS400表面処理溶融亜鉛めっき
分線金物 共立電機分線金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
柱間より回線を分岐する場合に使用します。
その他【引線】200kg材質ドブメッキ
パイプサドル 共立電機パイプサドル共立電機
819税込901
1個
翌々日出荷
パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
壁面取付金具ベース 共立電機壁面取付金具ベース共立電機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)ドブコーチ9×90等で固定します
パイプアームタイ 共立電機パイプアームタイ共立電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ穴径18Φ
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アームタイの取り付け及び支線をとる場合等に使用します。
足場ボルト 共立電機足場ボルト共立電機
719税込791
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の足場として使用します。パンザ用足場
用途パンザー用
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
高圧ピン碍子 共立電機高圧ピン碍子共立電機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーによりナットが六角又は四角の場合がございます。 他にアングル用、規格品等もございます。
電圧(kV)6
碍子洗浄剤 共立電機碍子洗浄剤共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
-
用途一般汚染用
イヤー碍子(イヤーのみ) 共立電機イヤー碍子(イヤーのみ)共立電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
-
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。
ネジシャックル 共立電機ネジシャックル共立電機
219税込241
1個
翌々日出荷
全て兼用。ねじ止式。
ハートシンプル 共立電機ハートシンプル共立電機
249税込274
1個
翌日出荷
丸ワッシャー 共立電機丸ワッシャー共立電機
198税込218
1箱(10個)
翌日出荷
材質ステンレスサイズ2026/03/08
ブロック 共立電機ブロック共立電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ロット棒と併用して支線アンカーとして使用します。
穴あきL型アングル 共立電機穴あきL型アングル共立電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軒下等への引き込み、引き留め等に使用します。
寸法直線部:約300厚さ3.0t、R(カーブ)、100R幅L(mm)30、角度、約70度穴径11Φ
フレーム金物 共立電機フレーム金物共立電機
169税込186
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
トラカバー(支線防護カバー) 共立電機トラカバー(支線防護カバー)共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
支線に取り付け、支線より歩行者の保護の為等に使用します。
T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機T分岐クランプ(ビス止型)共立電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
銅線の母線から線を分岐するのに使用します。
端子カバー 共立電機端子カバー共立電機
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
-
材質ゴム長さ(mm)310厚さ(mm)4サイズ特大(C)開口部(mm)大/65、小/25最大内径(Φmm)65
メッセンジャー 共立電機メッセンジャー共立電機
1,398税込1,538
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
1,498税込1,648
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質