141件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平アームタイ 共立電機平アームタイ共立電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
材質ドブメッキ厚さ(mm)4.5穴径18Φ
中部曲りアーム 共立電機中部曲りアーム共立電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
-
材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき
共架角管 共立電機共架角管共立電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
長さ(mm)1500角寸法50×50厚さ2.3
L型金物 共立電機L型金物共立電機
559税込615
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質SS400表面処理溶融亜鉛めっき穴径14Φ
トロリー用引留碍子 共立電機トロリー用引留碍子共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
-
低圧ラック金物 共立電機低圧ラック金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
-
材質SPHC表面処理溶融亜鉛めっき
フイダーイヤー 共立電機フイダーイヤー共立電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
-
ビニルバンド用金具 共立電機ビニルバンド用金具共立電機
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
ケーブル・電線管や標示札の取り付けなど広範囲に使用します。
材質ステンレスサイズ10m/m用
支線バンド 共立電機支線バンド共立電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
-
材質【ボルトナット】SWRCHまたは同等以上【座金類】SS400,SPHCまたは同等以上【銅板類】SS400,SAPH400またはこれらと同等以上
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
タイプ片抱
アームバンド 共立電機アームバンド共立電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量アームを両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド及びアームタイ抱B・N等が必要です。)
タイプ両抱
アームタイバンド 共立電機アームタイバンド共立電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
関西電力規格です。
継柱鋼管 共立電機継柱鋼管共立電機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の上部にかぶせて取り付け高さを継ぎ足す為に使用します。
材質ドブメッキ全長(mm)1880口径(Φmm)コン柱末:190
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)4.5全長(mm)220穴径(Φmm)18
(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用共立電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
アングル用はボルトのみ付です。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途アングル用電圧(kV)3
(屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用共立電機
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
垂直方向に銅帯を通す場合に使用します。
方向銅帯:垂直
(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機(屋内用支持)ドラム碍子 丸線用共立電機
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途パイプ用電圧(kV)3
ケーブルしばり紐 共立電機ケーブルしばり紐共立電機
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
-
長さ(m)200
フック取付金物 共立電機フック取付金物共立電機
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
-
長さ(mm)110
碍子駒 共立電機碍子駒共立電機
799税込879
1個
6日以内出荷
-
高圧耐張碍子 共立電機高圧耐張碍子共立電機
4,298税込4,728
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
-
電圧(kV)6
低圧引留碍子(大茶台) 共立電機低圧引留碍子(大茶台)共立電機
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
低圧線の引き留めに使用します。ストラップと四角12×100B・N又は、四角16×120B・N等と使用します。
サイズ
支線ロット 共立電機支線ロット共立電機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ブロックと併用して支線アンカーとして使用します。
コーナーブラケット 共立電機コーナーブラケット共立電機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質ドブメッキサイズ【角管】10×22、フック部、57(30Φ)寸法【直線部】約280厚さ1.2t、R(カーブ)、約90R穴径
防水パッキン 共立電機防水パッキン共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
O型コーチ[前項]等と併用して、取り付け部の防水等に使用します。
材質(本体)黒ゴム製内径(Φmm)9厚さt(mm)10材質(カバー)ステンレス製外径37Φ(ゴム部34Φ)
岩盤用アンカー 共立電機岩盤用アンカー共立電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
岩盤等に打ち込みアンカーとして使用します。(モルタル等と併用。)
仕様上部ロット:16Φ×300、丸シンブル中(相当) 1個付寸法(mm)打込部:19Φ×500
Uボルト 共立電機Uボルト共立電機
119税込131
1個
翌々日出荷
-
仕様厚鋼:16用表面処理ユニクロメッキねじの呼び1/4
Uボルト 共立電機Uボルト共立電機
119税込131
1個
翌々日出荷
パイプ等をとめる場合等に使用します。各1本当たりナット2個付。
地工アンカー工具 共立電機地工アンカー工具共立電機
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
-
材質ガイドパイプ:STPG370、ロッドハンマー:SS400、先端金具:S45C、引抜衝撃板:S50C
6Φつり釘 共立電機6Φつり釘共立電機
239税込263
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(ねじ込式)
材質ドブメッキ耐荷重(kg)140
抱ボルト・ナット 共立電機抱ボルト・ナット共立電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ドブ 全ねじボルト1本にドブナット4個で1セット
表面処理ドブメッキねじの呼びM16
ドラム碍子丸線 共立電機ドラム碍子丸線共立電機
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途パイプ用電圧(kV)6
ドラム碍子丸線 共立電機ドラム碍子丸線共立電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
アングル用はボルトのみ付です。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
用途アングル用電圧(kV)6
ジョイントスリーブ 共立電機ジョイントスリーブ共立電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
引上管用キャップ 共立電機引上管用キャップ共立電機
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
-
防水キャップ 共立電機防水キャップ共立電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
防水キャップ 共立電機防水キャップ共立電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
割シンブル 共立電機割シンブル共立電機
539税込593
1個
翌々日出荷
-
材質ドブメッキサイズ大(M14)適合範囲55sq~90sq
中間クランプ 共立電機中間クランプ共立電機
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
銅帯の接続や交差する場所等に使用します。
ビニルバンド 共立電機ビニルバンド共立電機
529税込582
1個ほか
翌々日出荷
ケーブル・電線管や標示札の取り付けなど広範囲に使用します。
厚さ(mm)約1.5グレー