絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m) エナジーサポート気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m)エナジーサポート
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
開閉器付属同等品赤緑8mセット交換用
材質ポリエチレン製
気中開閉器用 にぎり (小判型) エナジーサポート気中開閉器用 にぎり (小判型)エナジーサポート
869税込956
1個
6日以内出荷
開閉器付属同等品交換用
材質プラスチック製
屋内用カットアウト エナジーサポート屋内用カットアウトエナジーサポート
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適屋内狭小での取り付けに最適入線方法:上下ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート制御装置ケース 無方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
無方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-J用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-JV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能
材質樹脂
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
VTLA内蔵方向性表記DGCL-R3-SV用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
制御装置ケース 方向性 エナジーサポート制御装置ケース 方向性エナジーサポート
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
方向性表記DGCL-R3-S用箱のみ交換の時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能
材質樹脂適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
中断端子箱 エナジーサポート中断端子箱エナジーサポート
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
制御線延長時に最適柱上取付可能壁面取付可能200番キー付き
材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
リミットスイッチ PFS201・205用 エナジーサポートリミットスイッチ PFS201・205用エナジーサポート
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
LBSに後付け可能LBS開放時動作する1C接点
用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポートヒューズホルダー 100A用エナジーサポート
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300エナジーサポート
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
PC-7用 操作棒 エナジーサポートPC-7用 操作棒エナジーサポート
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
耐震PC-6用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
LBS取付板 エナジーサポートLBS取付板エナジーサポート
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
201用バリヤ エナジーサポート201用バリヤエナジーサポート
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
小動物による短絡事故を防止できます
用途PFS-201M/TMシリーズ用
限流ヒューズ エナジーサポート限流ヒューズエナジーサポート
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
コンデンサ保護用限流ヒューズ省スペース・簡単取付交換用
用途SC直付け用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
PT用限流ヒューズ エナジーサポートPT用限流ヒューズエナジーサポート
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
計器用変成器用
寸法(mm)110×Φ15定格(A)7.2kV-1定格遮断電流(kA)40
PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポートPC-6用 ヒューズ筒 50Aエナジーサポート
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
方向性気中 VT・LA内蔵 エナジーサポート方向性気中 VT・LA内蔵エナジーサポート
269,800税込296,780
1個
翌日出荷