絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御装置ケース 方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 方向性

    エナジーサポート
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS
  • 中断端子箱 エナジーサポート

    中断端子箱

    エナジーサポート
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    制御線延長時に最適。柱上取付可能
    材質樹脂適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
  • 中断端子箱 エナジーサポート

    中断端子箱

    エナジーサポート
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
  • リミットスイッチ PFS201・205用 エナジーサポート

    リミットスイッチ PFS201・205用

    エナジーサポート
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点
    用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
  • ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポート

    ヒューズホルダー 100A用

    エナジーサポート
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
    用途PC-7-100/PC-7S-100用
  • パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポート

    パイプ用取付金具 BD0-S1300

    エナジーサポート
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
    取付寸法Φ30~40
  • トリップコイル エナジーサポート

    トリップコイル

    エナジーサポート
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
    用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
  • PC-7用 操作棒 エナジーサポート

    PC-7用 操作棒

    エナジーサポート
    28,980税込31,878
    1本
    7日以内出荷
    PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    36,980税込40,678
    1本
    7日以内出荷
    耐震PC-6用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
  • LBS取付板 エナジーサポート

    LBS取付板

    エナジーサポート
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
    適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
  • 限流ヒューズ エナジーサポート

    限流ヒューズ

    エナジーサポート
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    コンデンサ保護用限流ヒューズ。省スペース・簡単取付。交換用
    用途SC直付け用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形
  • PT用限流ヒューズ エナジーサポート

    PT用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    計器用変成器用
    寸法(mm)110×Φ15定格(A)7.2kV-1定格遮断電流(kA)40
  • PC-7用オプション品 エナジーサポート

    PC-7用オプション品

    エナジーサポート
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷