カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • エナジーサポート
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(463)
  • メディアカバーマーケット(188)
  • RS PRO(96)
  • ホンダ(74)
  • StarTech.com(64)
  • SMC(51)
  • コマツ(36)
  • エスコ(33)
  • サンワサプライ(31)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • CF POSH(27)
  • ノーブランド(23)
  • 天領まな板(21)
  • JAPANNEXT(21)
  • SIGNET(シグネット)(20)
  • 水本機械製作所(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
PC-6用導体片 エナジーサポートPC-6用導体片エナジーサポート
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用)種類素通し線形式FB容量(A)30
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 タイムラグF エナジーサポートPC-6用 タイムラグFエナジーサポート
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
変圧器の単体保護に最適突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズコンデンサの単体保護に最適
用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポートPC-6用 ヒューズ筒 50Aエナジーサポート
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
PC-7シリーズ用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF エナジーサポートPC-6用 テンションFエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
変圧器の単体保護に最適変圧器二次側の短絡保護用として適していますPC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部
PC-6用導体片 50A エナジーサポートPC-6用導体片 50Aエナジーサポート
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
PC-6用操作棒 エナジーサポートPC-6用操作棒エナジーサポート
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
耐震PC-6用LBSにも使用可能
長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用ヒューズ エナジーサポートPC-6用ヒューズエナジーサポート
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
PC-6用限流ヒューズ エナジーサポートPC-6用限流ヒューズエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
区分耐塩用高圧カットアウト
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されております50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
PC-7用オプション品 エナジーサポートPC-7用オプション品エナジーサポート
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
区分一般用高圧カットアウト
室外用高圧カットアウト エナジーサポート室外用高圧カットアウトエナジーサポート
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
変圧器・コンデンサの単体保護に最適入線方法:左右ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300エナジーサポート
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PC-6/PC-7シリーズ用電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ