カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- アイテック[建築金物]
- CKD(1)
- Flash Forge(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- SBS(1)
- SIEMENS(1)
- SMC(20)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アイセン(1)
- イシザキ(1)
- エスコ(1)
- ケニス(1)
- ケルン(2)
- サンエス(30)
- ライン精機(1)
- リンテックコマース(1)
- 報商製作所(1)
- 貝印(5)
「kf-101」の検索結果
![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物]¥34,980税込¥38,4781ケース(3個)6日以内出荷基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物](1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5




![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)
![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)