卓球用ラケット ティモボル CAFBUTTERFLY8日以内出荷
CAファイバーを搭載したハイバランスモデル、ティモボル CAF-CS。木材由来の繊維を使用したCAファイバーが打球に回転量と安定性をもたらし、厚めの中板が威力のあるドライブを可能にします。純木材ラケットから特殊素材ラケットに移行したい選手にお勧めの1本です。裏面コルクなし、白木。中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)82タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.7構成3枚合板+CAファイバー長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×23×32振動10.4反発度10.6ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット