絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
和協産業のロゴ

和協産業

和協産業は昭和47年の創立以来、「よりヒューマンな生活を求めて」を基本理念として、ビル・学校・病院など建物のさまざまな給排水・空調設備などの維持管理により効果的な薬品の販売を積極的におこなっております。これからも全社員が一丸となってお客様のニーズに迅速に対応して参ります。

会社情報
会社名和協産業株式会社
設立1971/08/25
所在地〒130-0026 東京都墨田区両国1-12-10
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業

    デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用

    和協産業(159件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
    用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤液性酸性使用量約250g/1回使用場所トイレ
  • ピーピースルーF 和協産業

    ピーピースルーF

    和協産業(78件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(600g)
    当日出荷
    排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
    成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ピーピースカット 和協産業

    ピーピースカット

    和協産業(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
    用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去種別液体液性アルカリ性使用量125g/1回繰り返し・詰め替え対応
  • ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤 和協産業

    ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤

    和協産業(8件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(5kg)
    当日出荷
    数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。 特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。 藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。 本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
    使用方法ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
  • サニットクール(尿石付着防止剤) 和協産業

    サニットクール(尿石付着防止剤)

    和協産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
    使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • レジトルモンX 和協産業

    レジトルモンX

    和協産業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
    用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
  • トラップシールド(封水蒸発防止剤) 和協産業

    トラップシールド(封水蒸発防止剤)

    和協産業
    ¥5,898税込¥6,488
    1本(1000mL)
    当日出荷
    空き室管理・設備維持の強い味方! トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
    用途業務用 トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に質量(kg)1
  • スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤 和協産業

    スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤

    和協産業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20kg)
    当日出荷
    運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
    使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
  • デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤) 和協産業

    デオライトC (トイレ・タイル用洗浄剤)

    和協産業(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1kg)
    当日出荷
    顆粒状粉末タイプ。水に溶けて発泡し、タイルの目地の黒ずんだ汚れなどに効果的に作用します。 また、僅かなハッカ臭で消臭効果もあり、酸の力の洗浄に加え、除菌効果もあります。 使いやすく便利な顆粒粉末のふりかけ式ボトル入り。
    使用方法(1)まず、洗浄する部分をよく濡らしてください (2)濡れた所にデオライトCをまんべんなくふりかけます。 (3)発泡しますのでしばらく時間をおき、軽くブラシをかけます。 (4)最後に水を流して仕上がりです。種別粉末標準使用量約200g/m2使用場所トイレ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • スカラストH 鉄錆・カルシウム系スケール除去剤 和協産業

    スカラストH 鉄錆・カルシウム系スケール除去剤

    和協産業(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20kg)
    当日出荷
    錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
    使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
  • タイルクリーナー 和協産業

    タイルクリーナー

    和協産業(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1缶(5kg)
    当日出荷
    浴槽タイルに付着した石鹸カスや油脂等を素早く分解・除去します。
    用途浴室用洗浄剤使用方法本品を直接汚れた面にかけ、ブラッシングするか、スポンジ等に含ませてこすり洗いし、水洗いしてください。落ちにくい汚れに対しては、濃厚液(原液~3倍希釈液)を汚れた部分にかけ、数分間放置後にブラッシングしてください。使用場所浴室商品タイプ業務用
  • 中和剤NB 和協産業

    中和剤NB

    和協産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg×2缶)
    当日出荷
    冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
    用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
  • サニットグリルG 和協産業

    サニットグリルG

    和協産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    グリスフィルター専用の洗浄剤です。グリスフィルタに付着した黒い付着物も漬け置きしておくだけで簡単にきれいになります。グリスフィルタが完全に漬かる程度の容器に漬け置きしてください。アルカリの力で頑固な汚れも分解します。
    成分アルカリ性の液体洗浄剤質量(kg)20
  • スカラストG(防食性水垢・除スケール液) 和協産業

    スカラストG(防食性水垢・除スケール液)

    和協産業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(15kg)
    6日以内出荷
    給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
    用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)性状酸性粉末洗浄時間(循環)4~6時間
  • スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤 和協産業

    スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤

    和協産業(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
    用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
  • サニットクリーナー 和協産業

    サニットクリーナー

    和協産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(20kg)
    8日以内出荷
    頑固な油汚れに対処出来、かつ、同時に消毒・殺菌が行えます。標準仕様範囲では、排水に対し、悪影響を及ぼしません。本品は、無リン製剤です。
    用途食品加工や厨房等の床油汚れ専用の洗浄剤です。使用方法汚れの程度にもよりますが、20倍~30倍希釈でご使用下さい。スポンジやモップ等に含ませて塗布し、そのまま15分ほど放置します。汚染物が溶け出し、付着面より離脱しましたら、洗い流してください。