絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業
- モノタロウ(5,929)
- ホンダ(548,409)
- MAZDA(マツダ)(216,707)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,197)
- ミツビシ(138,128)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,407)
- スズキ(68,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,848)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 日本コネクト工業のすべての商品

パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-3P/TO-247/TO-264/TO-66/TO254/TO-257/TO-262のパッケージに対応RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
バッテリーコネクタデュアルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥10,980税込¥12,0781箱(2セット)3日以内出荷オスメス共用ユニセックスタイプ。セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット色グレー/レッド電流容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)4
バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)3日以内出荷オスメス共用ユニセックスタイプ。セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット色グレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6
USBコネクタ 3.0 Aタイプ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881袋(10個)3日以内出荷2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ 3.0 Bタイプ
日本コネクト工業¥5,998税込¥6,5981袋(10個)3日以内出荷2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,798税込¥10,7781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,598税込¥8,3581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥11,980税込¥13,1781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/0.0142"~0.0102"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 1.43mmピッチ
日本コネクト工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)1.43適合サイズリード:Φ0.36~0.26/Φ0.0142"~0.0102"ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.0適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ
日本コネクト工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷ピッチ(mm)2.54適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ
日本コネクト工業¥3,598税込¥3,9581箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ
日本コネクト工業¥2,898税込¥3,1881箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ
日本コネクト工業¥2,898税込¥3,1881箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ
日本コネクト工業¥2,698税込¥2,9681箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ
日本コネクト工業¥2,698税込¥2,9681箱(2個)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG
日本コネクト工業¥10,980税込¥12,0781箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 175A,1/0AWG
日本コネクト工業¥9,998税込¥10,9981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)175寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.60適合電線範囲 AWG(#)1/0挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)150寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.38適合電線範囲 AWG(#)2挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 125A,4AWG
日本コネクト工業¥8,498税込¥9,3481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)125寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.22適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)120適合電線範囲 AWG(#)2