カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • ホンダ(81)
  • RS PRO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(18)
  • SPARKFUN(12)
  • ハイテクインター(12)
  • MUELLER ELECTRIC(11)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • JOYN(9)
  • DUCATI(8)
  • KTM(8)
  • Cisco(シスコ)(8)
  • ダルトン(6)
  • アヅマ(6)
  • AMPHENOL(5)
  • サイバーストーク(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • 武蔵ホルト(4)
  • CF POSH(4)
  • 三菱ふそう(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Copper」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.54mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.0寸法d(mm)2.0耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cppe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cppe