カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
絞り込み
ブランド
  • 日本コネクト工業
  • モノタロウ(38)
  • 黒田精工(1,432)
  • 三木プーリ(878)
  • RS PRO(696)
  • PROST's(601)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(551)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(438)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • SMC(346)
  • CKD(313)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(269)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(208)
  • JUKI(185)
  • 神東塗料(168)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 30A,16-12AWG日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)30材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.2関連資料製品図面(0.18MB)適合電線範囲 AWG(#)12~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 45A,8AWG日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)45寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG日本コネクト工業
4,498税込4,948
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.21MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ コネクタハンドル日本コネクト工業
999税込1,099
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングにネジで固定することにより、コネクタ同士の脱着を少ない力で行えます。
適合コネクタBMC2Sシリーズ (50A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 30A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30A日本コネクト工業
1,298税込1,428
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 175A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 175A日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 45-60A日本コネクト工業
3,398税込3,738
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1関連資料製品図面(0.19MB)適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
バッテリーコネクタ コンタクト 100A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 100A日本コネクト工業
5,998税込6,598
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.2MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A日本コネクト工業
3,798税込4,178
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG日本コネクト工業
3,898税込4,288
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14関連資料製品図面(0.22MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業
9,698税込10,668
1箱(2セット)
4日以内出荷
上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)80関連資料製品図面(0.31MB)適合電線範囲 AWG(#)6
バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N
レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ 日本コネクト工業レーザダイオード ソケット 2.0mmピッチ日本コネクト工業
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
材質インシュレータ:PPSorLCPBlackピッチ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-45~+150寸法L(mm)3.4寸法d(mm)1.9耐電圧AC500Vrms 1min定格電流(A)2適合サイズリード:Φ0.48~0.42/Φ0.0189"~0.0165"絶縁抵抗(MΩ)500/min接触抵抗(mΩ)15/max寸法f(mm)0.51材質(スリーブ)Brass,Au plating over Ni材質(コンタクト)Copper Alloy, Au plating over NiRoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
9,998税込10,998
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
8,798税込9,678
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
7,998税込8,798
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
3,998税込4,398
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
3,998税込4,398
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35関連資料製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタアクセサリ ダストカバー 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ ダストカバー日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 80A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 80A日本コネクト工業
5,398税込5,938
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.16MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 125A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 125A日本コネクト工業
8,598税込9,458
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.18MB)
バッテリーコネクタ コンタクト 15A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 15A日本コネクト工業
1,198税込1,318
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.14MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 150A,2AWG日本コネクト工業
8,998税込9,898
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)19.05寸法D(mm)53.7定格電流(A)150寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.38関連資料製品図面(0.52MB)適合電線範囲 AWG(#)2挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 120A,2AWG日本コネクト工業
9,698税込10,668
1箱(2セット)
4日以内出荷
上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)120関連資料製品図面(0.31MB)適合電線範囲 AWG(#)2
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
7,998税込8,798
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
6,998税込7,698
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
6,998税込7,698
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
7,598税込8,358
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
3,998税込4,398
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ日本コネクト工業
2,898税込3,188
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ日本コネクト工業
2,898税込3,188
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.05MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ日本コネクト工業
2,698税込2,968
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 100A,4AWG日本コネクト工業
10,980税込12,078
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)100寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.22関連資料製品図面(0.2MB)適合電線範囲 AWG(#)4挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業
7,498税込8,248
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14関連資料製品図面(0.51MB)適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(2セット)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5関連資料製品図面(0.34MB)適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業ICソケット 丸ピンタイプ日本コネクト工業
11,980税込13,178
1袋(50個)
4日以内出荷
低挿抜力 ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30関連資料製品図面(0.02MB)
バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ日本コネクト工業
3,598税込3,958
1箱(2個)
4日以内出荷
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.1MB)