絞り込み
ブランド
- 青木精密工業
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る

青木精密工業
青木精密工業のページです。青木精密工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 青木精密工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961/12/22 |
| 所在地 | 〒333-0816 埼玉県川口市差間3-38 |

アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ
青木精密工業¥59税込¥651個当日出荷配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン色白色
ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ
青木精密工業¥59税込¥651個当日出荷溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66色白色
アルミフレーム System30 用連結プレート
青木精密工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
アルミフレーム System30 用専用ナット
青木精密工業¥69税込¥761個当日出荷溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチール色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
青木精密工業¥749税込¥8241個5日以内出荷ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH色黒色
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5種別スパーギヤ
アルミフレーム System40 用連結プレート
青木精密工業¥309税込¥3401個当日出荷フレーム連結用プレート。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用溝カバー
青木精密工業¥339~税込¥373~1個5日以内出荷フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
アルミフレーム System30 用直角ナット
青木精密工業¥429税込¥4721個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M5X8適合【部品例】System30フレーム共通材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)22表面処理亜鉛メッキ
アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個当日出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6色白色
アルミフレーム System20 用アングルブラケット
青木精密工業¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー
青木精密工業¥29税込¥321個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2N5材質エラストマー表面処理なし
アルミフレーム System20 用四角ナット
青木精密工業¥39税込¥431個5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR材質スチール色シルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
アルミフレーム System40 用溝カバー
青木精密工業¥429税込¥4721個5日以内出荷フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー
青木精密工業¥24税込¥261個当日出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
アルミフレーム System40 用専用ナット
青木精密工業¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH色シルバー
アルミフレーム System30 用グリップ
青木精密工業¥439税込¥4831個当日出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック色黒色質量(g)32
アルミフレーム System30 用ヒンジ
青木精密工業(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチール色シルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
アルミフレーム System30 用アングルブラケット
青木精密工業¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System30 用Tボルト
青木精密工業¥119税込¥1311個5日以内出荷溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質S10C色シルバー質量(g)6表面処理ユニクロメッキ
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
アルミフレーム System40 用パネル押さえ
青木精密工業¥389税込¥4281個5日以内出荷3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System40 用アングルブラケット
青木精密工業¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System40 用四角ナット
青木精密工業¥55~税込¥61~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)6表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用端面キャップ
青木精密工業¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
アルミフレーム System30 用プレートクランプ
青木精密工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質硬質塩ビ色ライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット
青木精密工業¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー推奨取付ボルトC0615
アルミフレーム System30 用セット金具
青木精密工業¥139~税込¥153~1個5日以内出荷基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)色シルバー質量(g)9
アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー
青木精密工業¥22税込¥241個5日以内出荷ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
アルミフレーム System30 用四角ナット
青木精密工業¥33~税込¥36~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等色シルバー質量(g)3適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH