青木精密工業 青木精密工業のページです。青木精密工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 青木精密工業株式会社 設立 1961/12/22 所在地 〒333-0816 埼玉県川口市差間3-38
メカニカル部品/機構部品 (30) ブランド: 青木精密工業出荷目安: 3日以内すべて解除
青木精密工業 当日出荷
配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通 材質 66ナイロン 色 白色
青木精密工業 (6件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 2 種別 スパーギヤ 歯幅(mm) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
青木精密工業 (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質 S45C 減速比 1 形状 B2 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 フレーム接続用プレート 適合 【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
青木精密工業 当日出荷
溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System30フレーム共通、J3NH 材質 スチール 色 シルバー 質量(g) 4 表面処理 三価ユニクロメッキ
青木精密工業 当日出荷
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途 配線等の固定にご使用下さい。 適合 【部品例】System30フレーム共通 材質 PA66 色 白色
青木精密工業 当日出荷
フレーム連結用プレート。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質 スチール 色 シルバー 質量(g) 58 表面処理 三価ユニクロメッキ
青木精密工業 当日出荷
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE 材質 PA6 色 白色
青木精密工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 ベベルギヤ 減速比 2 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通、J4NH 色 シルバー
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
青木精密工業 (2件のレビュー) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 仕様 両端面/加工済 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 精度等級 JISN8級(旧JIS4級)
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質 強化プラスチック 厚さ(mm) 4 色 黒色
青木精密工業 当日出荷
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD 材質 PA6 色 白色
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System40フレーム共通、J4NE 材質 スチール 色 シルバー 質量(g) 6 表面処理 三価ユニクロメッキ
青木精密工業 当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。 適合 【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質 強化プラスチック 色 黒色 質量(g) 32
青木精密工業 (1件のレビュー) 当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 扉用ヒンジ 適合 【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 材質 スチール 色 シルバー 質量(g) 120 表面処理 三価ユニクロメッキ 首下長(mm) パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12 推奨取付ボルト 六角穴付皿ボルトM6
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
青木精密工業 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 ベベルギヤ 減速比 3 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
青木精密工業 3日以内出荷 から 4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 5 種別 スパーギヤ 材質 S45C 歯幅(mm) 50 表面処理 黒染
青木精密工業 当日出荷 から 4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 4 種別 スパーギヤ 材質 S45C 歯幅(mm) 40 表面処理 黒染
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質 強化プラスチック 厚さ(mm) 3
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 色 シルバー 質量(g) 3 適合 【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System20フレーム共通、J2NH 材質 スチール 色 シルバー 質量(g) 1 表面処理 三価ユニクロメッキ
青木精密工業 3日以内出荷 から 4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 6 種別 スパーギヤ 材質 S45C 歯幅(mm) 60 表面処理 黒染
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質 A6063SS-T5 色 シルバー 表面処理 アルマイト
青木精密工業 当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途 パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。 適合 【部品例】F36M、F35MNS 材質 ポリエチレン 色 ライトグレー 定尺(m) 2.5
青木精密工業 当日出荷 から 5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途 装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合 【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH 材質 A6063SS-T5 色 シルバー 表面処理 アルマイト
青木精密工業 当日出荷
変速機タイプ ウォームギア 軸配置 出力反対 キー 旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法 ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境 (据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付 水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油 オイル潤滑 塗装 モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様 歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類 ウォーム減速機 取付方式 脚取付