絞り込み
ブランド
青木精密工業のロゴ

青木精密工業

青木精密工業のページです。青木精密工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名青木精密工業株式会社
設立1961/12/22
所在地〒333-0816 埼玉県川口市差間3-38
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン白色
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    769税込846特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用連結プレート

    青木精密工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
  • アルミフレーム System30 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナット

    青木精密工業
    45税込50特価
    1個
    当日出荷
    溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチールシルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66白色
  • アルミフレーム System40 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用連結プレート

    青木精密工業
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フレーム連結用プレート。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチールシルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    当日出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6白色
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用アングルブラケット

    青木精密工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • アルミフレーム System40 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナット

    青木精密工業
    82税込90特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NHシルバー
  • アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用アングルブラケット

    青木精密工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • アルミフレーム System40 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用端面キャップ

    青木精密工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
  • アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    24税込26
    1個
    当日出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6白色
  • アルミフレーム System40 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用四角ナット

    青木精密工業
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE材質スチールシルバー質量(g)6表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用グリップ

    青木精密工業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック黒色質量(g)32
  • アルミフレーム System30 用ヒンジ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ヒンジ

    青木精密工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチールシルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット

    青木精密工業
    98税込108特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
  • ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:3

    青木精密工業
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
  • アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用端面キャップ

    青木精密工業
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
  • アルミフレーム System30 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用四角ナット

    青木精密工業
    36税込40
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等シルバー質量(g)3適合【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
  • アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用専用ナット

    青木精密工業
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用アングルブラケット

    青木精密工業
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
  • アルミフレーム System30 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用パネル押さえ

    青木精密工業
    189税込208特価
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。適合【部品例】F36M、F35MNS材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付) 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)

    青木精密工業
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    1,098税込1,208特価
    1台
    当日出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付