カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 青木精密工業
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(19)
- 河村電器産業(14)
- SMC(12)
- ホンダ(10)
- アイエルモータースポーツ(9)
- エフピコ(8)
- 京セラ(7)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- ケナメタル(5)
- カネソウ(5)
- WIDIA(5)
- 日東工業(4)
- ネグロス電工(4)
- SANDVIK(4)
- バリュテック・インターナショナル(4)
- カネテック(3)
- テンパール工業(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
「a1530」の検索結果

スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準
青木精密工業(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥38,980税込¥42,8781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥45,980税込¥50,5781台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア