カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • エレクトロフィジック
  • AZ BATTERY(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • 日動工業(1)
  • EcoFlow(エコフロー)(4)
  • エアージェイ(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
  • CTEK(1)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(2)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • 日恵製作所(4)
  • マリンテック(4)
  • 大作商事(2)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • CLEZEED(クレジード)(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lifepo4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) エレクトロフィジック【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)エレクトロフィジック
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。 従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。 電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。 測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。
仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)直径16×125質量(g)60測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3電源LiFePO4バッテリー使用温度(℃)-10~60測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(1μm+読取値の0.75%)分解能(μm)最小:0.05最小測定面積(mm)直径:5動作時間約8時間保管温度(℃)-20~70インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター信号処理SIDSPR 32ビット信号処理最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5通信距離(m)10素地鉄・非鉄金属サービス分類レンタル