絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat.8 薄型LANケーブル VENTIONCat.8 薄型LANケーブルVENTION
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
Cat.7 薄型LANケーブル VENTIONCat.7 薄型LANケーブルVENTION
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTIONCat.7 FTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTIONCAT6a UTP LANケーブル スリムタイプVENTION
439税込483
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
Cat.7 薄型LANケーブル 1.5M Black VENTIONCat.7 薄型LANケーブル 1.5M BlackVENTION
799税込879
1個
10日以内出荷
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38
Displayportケーブル VENTIONDisplayportケーブルVENTION
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
ブラックAWG30インターフェースDP1.2オスプラグ金メッキ解像度4K/60Hzシールド3重シールド材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/60Hz材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVCコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグ VENTION1ポートUSB-Cウォールチャージャー(20W)US-プラグVENTION
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
USB-C1個口、ACアダプターPD20W高速充電対応
出力(W)最大20ポート数1出力電源:5V-3A/9A-2.22A/12V-1.67AインターフェースUSB-C入力電源100-240V~50/60Hz 600mAプロトコルPPS/PD3.0/QC4.0/AFC/FCP/BC1.2/Apple 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
4ポートUSB 3.0ハブ VENTION4ポートUSB 3.0ハブVENTION
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG22インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ720210-ds伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
ドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PD VENTIONドッキングステーション USB-C to HDMI/VGA/USB 3.0x3/PDVENTION
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
6つが1つに、USB-Cコネクタのドッキングステーション。任天堂Switchに適合、テレビに接続して大画面で4K映像を楽しめます。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組+グランド長さ(cm)15定格出力(W)PD100AWG34AWG+26AWGインターフェースUSB-C/HDMI/VGA/USB3.0x3/PDプラグニッケルメッキ解像度4K/30Hz(HDMI), 1080P/60Hz(VGA),1080P/60Hz(同時出力)RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG9321(HDMI+VGA+PD)+GL3510(ハブ)伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)TPE材質(シェル)アルミニウム合金
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル VENTIONUSB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き) VENTIONUSB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)VENTION
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェースUSB-Cオス/3.5mmメスプラグニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプVT0200材質(ジャケット)TPE+PET合成材質(シェル)アルミニウム合金
光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプ VENTION光ファイバーオーディオケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に
材質コンダクター:PMMA直径(Φmm)コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー)インターフェースオプティカル(S/PDIF)オスプラグ金メッキ使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC+コットン組紐材質(シェル)アルミニウム合金
3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック VENTION3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラックVENTION
749税込824
1本
7日以内出荷
3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック VENTION2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラックVENTION
709税込780
1本
6日以内出荷
マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Mini Displayport - Displayportケーブル VENTIONMini Displayport - DisplayportケーブルVENTION
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2コネクタ形状Mini DPオス、DPオスAWG28/32インターフェースMini DPオス、DPオスプラグ金メッキ解像度4K/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル編組RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
Displayportケーブル オス - オス VENTIONDisplayportケーブル オス - オスVENTION
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュAWG28インターフェースDP1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/240Hz~8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4材質(ジャケット)ナイロンメッシュ変換タイプオス-オス材質(シェル)亜鉛合金
HDMI - VGAコンバーター / ブラック VENTIONHDMI - VGAコンバーター / ブラックVENTION
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
AWG32AWG解像度1080P 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCS5210材質(シェル)ABS
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター VENTIONメスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーターVENTION
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
AWG32AWGインターフェースHDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm解像度1080ピクセル 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m)材質(シェル)ABS
HDMIオーディオセグレゲーター / ブラックメタルタイプ VENTIONHDMIオーディオセグレゲーター / ブラックメタルタイプVENTION
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷
HDMI オーディオスプリッター
供給方式電流:USBインターフェースHDMI, SPDIF, RCA(L/R), USB解像度4K 30Hzコネクタ金メッキ伝送方法HDMI入力、HDMI出力RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)メタル
HDMI - RCAコンバーター / ブラックメタルタイプ VENTIONHDMI - RCAコンバーター / ブラックメタルタイプVENTION
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
HDMI to AVコンバーター
付属品ミニUSB電源コード電源DC5V/1AインターフェースHDMIプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプHS200
1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラック VENTION1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラックVENTION
9,598税込10,558
1個
15日以内出荷
さらに多くのHDMI機器に接続、1イン4アウトHDMIスプリッター
電源USB Type-A出力方式HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)インターフェースHDMI Aメス、DC電源ポートプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプSII987BHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプ VENTION3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプVENTION
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
3画面自由に切り替え、3イン1アウトHDMIスイッチャー
電源DC 5V/1A通信方式HDMI入力、HDMI出力インターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバー VENTION2Port HDMI 双方向スイッチャー / シルバーVENTION
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
2Port HDMI 双方向スイッチャー双方向通信をワンボタンで切り替えノートPCから2台のディスプレイへと、ノートPCとPS4からディスプレイ1台への2つのモードがあります。
ポート数2通信方式1入力2出力、2入力1出力インターフェースHDMIメスプラグニッケルメッキ解像度4K / 60Hz 下位互換性RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプASW3410 + ASW3157HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)アルミニウムシェル
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター VENTION3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーターVENTION
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター
出力方式HDMIからVGAインターフェースHDMI、VGA、3.5mmインターフェースプラグ金メッキ、VGAニッケルメッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプAG6200HDMI規格HDMI1.4材質(シェル)ABS
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTION2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
619税込681
1個
7日以内出荷
2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/マイクロHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI90度オス-メス垂直フラットアダプター VENTIONHDMI90度オス-メス垂直フラットアダプターVENTION
519税込571
1個ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター VENTIONHDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプターVENTION
819税込901
1個
10日以内出荷
DVI(24+1) to HDMI アダプター
インターフェースDMI(24+1)オス:HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプメス - オス材質(シェル)PVC
HDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプター VENTIONHDMIオス-DVI(24 + 5)メスアダプターVENTION
689税込758
1個
6日以内出荷
HDMI to DVI(24+5) アダプター
プラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMI変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
8K HDMI ケーブル VENTION8K HDMI ケーブルVENTION
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
8K対応HDMI2.1ケーブルリフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届けReal HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
ブラックタイプ接合:HDMI StandardAWG28AWG解像度1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応