カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • ケーブル(3)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • USBハブ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(3)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • VENTION
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(184)
  • BUFFALO(バッファロー)(175)
  • オーム電機(157)
  • トライメイト(36)
  • OWLTECH(オウルテック)(122)
  • StarTech.com(464)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(24)
  • サンワサプライ(278)
  • メディアカバーマーケット(153)
  • カシムラ(118)
  • OVER RACING(116)
  • サンエス(114)
  • ナカバヤシ(91)
  • LINDY(80)
  • ASUS(エイスース)(79)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • NEC(61)
  • MOTTERU(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION

    USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ

    VENTION
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
    材質コンダクター:錫引き銅ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
  • USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION

    USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル

    VENTION(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブル。USB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
    材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス
  • USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTION

    USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ

    VENTION
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
    材質コンダクター:錫引き銅ブラック定格電流(A)2コネクタ形状USB3.0オスーオスAWG24+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GNDRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
  • USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル VENTION

    USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル

    VENTION
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
    材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
  • Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ VENTION

    Type-C - 4ポートUSB3.0ハブ ABSタイプ

    VENTION
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    USB Type-CからUSB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
    材質コンダクター:錫引き銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG30+26インターフェースUSB-Cオス×1、USB 3.0メス×4、Micro USBメス×1プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプUPD720210伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
  • 4ポートUSB 3.0ハブ VENTION

    4ポートUSB 3.0ハブ

    VENTION
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
    材質コンダクター:錫メッキ銅ブラックポート数4電源5V/2Aケーブル長(m)0.15長さ(cm)15AWG22インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メスプラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイルUSBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ720210-ds伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC材質(シェル)ABS
  • 1イン2アウトHDMIスプリッター / ゴールド VENTION

    1イン2アウトHDMIスプリッター / ゴールド

    VENTION
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    さらに多くのHDMI機器に接続、1イン2アウトHDMIスプリッター
    電源USB Type-A出力方式HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)インターフェースHDMI Aメス、DC電源ポートプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプSII987BHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
  • 1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラック VENTION

    1イン4アウトHDMIスプリッター / ブラック

    VENTION
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    さらに多くのHDMI機器に接続、1イン4アウトHDMIスプリッター
    電源USB Type-A出力方式HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)インターフェースHDMI Aメス、DC電源ポートプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプSII987BHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金