カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(933)
    • USBケーブル(349)
    • マイクロUSBケーブル(20)
    • Type-C変換アダプタ(10)
    • 変換・延長アダプタ(75)
    • Type-Cケーブル(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
    • バイクガレージ用その他(1)
  • バイク純正部品(3,494)
  • メカニカル部品(277)
  • 制御機器(76)
  • 機構部品(66)
  • 電気材料(64)
  • バッテリー・電装(52)
  • 家電(40)
  • 測定用品(32)
  • バイク部品(30)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • 作業工具(18)
  • 手袋(15)
  • 梱包用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電動工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 防犯用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • 農業機械(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「type-b」の検索結果

5,327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B

    明治機械製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • ヘルメットハンガー TYPE-B UNIT(ユニット)

    ヘルメットハンガー TYPE-B

    UNIT(ユニット)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
    材質スチール色ブラック
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • CFexpress Type B/XQD リーダーライター SONY(ソニー)

    CFexpress Type B/XQD リーダーライター

    SONY(ソニー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
  • HALF COVER (TYPE B) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER (TYPE B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT TYPE(B) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT TYPE(B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥329~税込¥362~
    1本(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
    用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。色白長さ(m)1コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス機能充電可データ転送不可USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • SEAT COVER(TYPE B) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER(TYPE B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • AL WHEEL TYPE B MAZDA(マツダ)

    AL WHEEL TYPE B

    MAZDA(マツダ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • STRIPE,*TYPE B* ホンダ

    STRIPE,*TYPE B*

    ホンダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COVER (TYPE B) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (TYPE B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
  • チューブカバー Type B SKC(環境測定)

    チューブカバー Type B

    SKC(環境測定)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    外径8 mm、長さ110 mmのチューブ用Type B保護チューブカバー単品で、カラークリップが付属しています。チューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。
    用途耐久性に優れたSKC保護チューブカバーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。SKCチューブホルダー、シングルおよびデュアルの調整式低流量チューブホルダー、ならびに3連および4連のフローマニホールドと併用して使用します。対応機種224-27/224-26-01/224-26-02/224-26-03/224-26-04/222-3L-1寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)7 または8 ×110
  • 樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所

    樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

    岩崎製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質樹脂
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • STRIPE,L.*TYPE B* ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE B*

    ホンダ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,TNK*TYPE-B ホンダ

    STRIPE,TNK*TYPE-B

    ホンダ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L,*TYPE B* ホンダ

    STRIPE,L,*TYPE B*

    ホンダ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L*TYPE-B* ホンダ

    STRIPE,L*TYPE-B*

    ホンダ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE TNK*TYPE-B ホンダ

    STRIPE TNK*TYPE-B

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE-B* ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE-B*

    ホンダ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE-B* ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE-B*

    ホンダ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE B* ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE B*

    ホンダ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷
  • EMB.TANK *TYPE-B* ホンダ

    EMB.TANK *TYPE-B*

    ホンダ
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R*TYPE-B* ホンダ

    STRIPE,R*TYPE-B*

    ホンダ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
  • アームロックカップリング type-B オネジカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-B オネジカプラー ステンレス

    コンサス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)
    レッド
    ブルー
    ホワイト

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,429税込¥1,572
    1個
    当日出荷
    入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
    用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
  • SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所

    SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

    岩崎製作所
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
    材質ステンレス
  • TA*RP-113/TYPE B* ホンダ

    TA*RP-113/TYPE B*

    ホンダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
  • HALF COVER TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER TYPE B (G0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT TYPE B (G0) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT TYPE B (G0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷
  • SEAT COVER TYPE B (D1) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER TYPE B (D1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • HALF COVER TYPE B (D0) MAZDA(マツダ)

    HALF COVER TYPE B (D0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT TYPE B (D1) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT TYPE B (D1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • FLOOR MAT TYPE B (G5) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT TYPE B (G5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m アイネックス

    USB2.0 Type-C - Type-Bケーブル 1.5m

    アイネックス
    ¥529税込¥582
    1本
    5日以内出荷
    USB 2.0 Type-Bコネクタ搭載の周辺機器をUSB Type-C (USB-C) 搭載パソコンなどに接続するためのUSBケーブルです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。Type-C搭載のパソコン/スマートフォン/タブレットにプリンタ、スキャナー、外付HDDなどUSB 2.0 Type-Bコネクタ搭載機器を接続できます。USB Type-Cコネクタは表裏の区別がなく、どちらの向きでも挿し込めます。USB 2.0 Type-Bコネクタは、USB 3.2 Gen 1のType-Bポートにも接続できます。 [2]。Type-C側に5.1kΩの抵抗を実装しています。接続したパソコンが本製品を標準的なUSB機器として認識し、適切に給電します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。アルミ箔と編組による2重シールド構造で、外来ノイズの干渉を抑えます。
    仕様eMarker/非搭載色ブラック適合規格USB 2.0 (USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 / 3.0 / 2.0 / 1.1のType-Bポートに物理的に接続可能)ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-C オス、周辺機器側:USB 2.0 Standard-B オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド (アルミ箔+編組)ディスプレイモードDisplayPort Alt Mode/非対応パワーデリバリーUSB/非対応
  • USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com

    USB 2.0 - USB-Bケーブル/50cm/Type-A to Type-B/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用

    StarTech.com
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    高品質USB Type-AおよびUSB Type-Bコネクター採用。USB 2.0で最大480Mbpsのデータ転送速度に対応
    用途USB 2.0対応のデバイスやアドオンカードで使用可。USB1.1デバイスと互換性あり。劣化または紛失したUSBケーブルをこの高品質なケーブルに交換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-B●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~40℃●保存温度:-10℃~40℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/28 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:15mm●製品高さ:11mm●製品質量:30gRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAT COVER TYPE B (D0) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER TYPE B (D0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷