カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TogoPower
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UDトラックス(1)
- VISHAY(1)
- 三洋工具(1)
- 三菱ふそう(3)
- 日東工業(1)
- 橋本クロス(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
「e15150」の検索結果
特価
関連キーワード

ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh)
TogoPower¥189,091税込¥208,0001台8日以内出荷1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。 。11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。 。BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えていますセット内容ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード質量(kg)15容量1512Wh(420000mAh)外形寸法(mm)350×265×240充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機交流出力100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W出力ポート12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら