ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh)

ポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) - TogoPowerポータブル電源 ADVANCE1550(1500W/1512Wh) - TogoPower

1512Whの大容量と定格1500W(瞬間最大3000W)を備え、家庭用電気製品を幅広く動かせるハイパワー設計のポータブル電源です。
11台同時給電に対応し、AC×3、USB-A、USB-C(最大120W)、DCポート、シガーソケット、ワイヤレス充電を搭載するなど、多様な機器をまとめて運用できます。
また、MPPT制御に対応したソーラー充電、AC・車載シガーの3WAY充電、パススルー給電、50/60Hz切替、ECOモードなど実用性の高い機能を多数搭載しています。
BMSによる過充電・過温度・短絡保護など安全性も強化され、夜間や災害時に役立つLEDライト・SOS点滅も備えています

セット内容
ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
15
容量
1512Wh(420000mAh)
外形寸法(mm)
350×265×240
充電方式
AC、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機
交流出力
100V 50/60Hz 1500W、瞬間最大電力3000W
出力ポート
12(AC出力ポート×3、USB-Cポート×2、USB-Aポート×2、シガーソケット×1、DC5525×2、DC7406×1、ワイヤレスチャージャー×1)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826660ADVANCE1550
オープン
¥189,091
¥208,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする