絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SUNLU

SUNLUのページです。SUNLUは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】SUNLU
8,698税込9,568
1個
当日出荷
融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機 SUNLUSUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機SUNLU
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLUSUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックスSUNLU
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り) SUNLUSUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り)SUNLU
2,798税込3,078
1箱(200個)
6日以内出荷
SUNLU フィラメントコネクタFC01用テフロンチューブ消耗品(200個入り)。1.75ΦのFDM式3Dプリンター用フィラメントの接続用。約25mm長さで、200個在中(長尺チューブから切断すると、約5m分に相当)