絞り込み
ブランド
- SUNLU
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,705)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,210)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,016)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(970)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(802)
- ブランドをもっと見る

フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】
SUNLU¥8,698税込¥9,5681個当日出荷融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り)
SUNLU¥2,798税込¥3,0781箱(200個)6日以内出荷SUNLU フィラメントコネクタFC01用テフロンチューブ消耗品(200個入り)。1.75ΦのFDM式3Dプリンター用フィラメントの接続用。約25mm長さで、200個在中(長尺チューブから切断すると、約5m分に相当)
SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス
SUNLU¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。 。内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。
SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック
SUNLU¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷Fila Dryer E2は最大110℃まで対応したアニールもできる乾燥機です。 。3kgスプールが収納可能なほか、1kgスプールを2巻収納可能です。