カテゴリ

  • 救急・衛生(3)
絞り込み
ブランド
  • Lakeland
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
  • ホンダ(6)
  • エスコ(5)
  • SMC(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • イスカル(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 光興業(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ATEN(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • スズキ(1)
  • SOFT99(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0194」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 XXLサイズ Lakeland防護服 XXLサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153アズワン品番67-4890-56
防護服 XXLサイズ Lakeland防護服 XXLサイズLakeland
1,298税込1,428
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します バリア性・快適性・耐久性に優れた幅広い用途に適した使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 5、6●欧州規格:EN Type 5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、産業廃棄物処理など●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●帯電防止加工は施していますが、使用環境によっては製品に不具合を与える恐れがありますので、使用に適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013149アズワン品番67-4890-52
防護服 2XLサイズ Lakeland防護服 2XLサイズLakeland
2,798税込3,078
1着
10日以内出荷
グローバルスタンダードの化学防護服 特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります 軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています 前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します 股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します 膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します 首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます
仕様●サイズ/2XL(cm):全長 188~194、胸囲 116~124●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013145アズワン品番67-4890-48