カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)のページです。三和製作所(三和バイト)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在122件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
超硬付刃バイト(突切りバイト)
三和製作所(三和バイト)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番217-5444材質M20質量(g)243寸法A(mm)4寸法D(mm)6寸法E(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)5JIS規格21型シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)16シャンク高さH(mm)16
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
付刃バイト 32mm
三和製作所(三和バイト)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。トラスコ品番158-8472適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)32全長(mm)270質量(kg)1高さ(mm)32
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種平削り盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー25角
三和製作所(三和バイト)¥62,980税込¥69,2781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6907材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)200質量(kg)1.5高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
外径ISO台形30°ネジ切り用ヘールホルダー19角
三和製作所(三和バイト)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷ヘールの特徴を活かし、仕上げ加工に最適なホルダです。用途ネジ切の仕上げ加工にトラスコ品番158-6902材質機械構造用炭素鋼幅(mm)19全長(mm)150質量(kg)1高さ(mm)19適合チップH-06K30-1.5、H-06K30-2.0、H-06K30-3.0、H-06K30-4.0、0H-06K30-5.0、H-06K30-6.0、H-06K30-7.0、H-06K30-8.0
ハイスチップ 四角80°
三和製作所(三和バイト)¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)ほか6日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状四角80°R0.2