三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)のページです。三和製作所(三和バイト)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
三和製作所(三和バイト)当日出荷
三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工JIS規格11型
三和製作所(三和バイト)当日出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から4日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から68日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
三和製作所(三和バイト)当日出荷
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
JIS規格品です。
三和製作所(三和バイト)当日出荷
JIS規格品です。
三和製作所(三和バイト)当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
三和製作所(三和バイト)当日出荷
JIS規格品です。
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。
JIS規格品です。
三和製作所(三和バイト)当日出荷から翌々日出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から9日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から10日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から5日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から5日以内出荷
三和製作所(三和バイト)当日出荷から5日以内出荷
シャンク幅(mm)22シャンク高さ(mm)22寸法C(mm)7
三和製作所(三和バイト)¥87,980税込¥96,778
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
三和製作所(三和バイト)¥72,980税込¥80,278
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
三和製作所(三和バイト)当日出荷から10日以内出荷
三和製作所(三和バイト)¥77,980税込¥85,778
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/VN□□1604~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)116寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81
三和製作所(三和バイト)¥129,800税込¥142,780
1パック(10個)
当日出荷
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57)トラスコ品番411-0862幅(mm)6全長(mm)24.6高さ(mm)10質量(g)10
三和製作所(三和バイト)当日出荷
外径ねじ切り専用ホルダクランプです。外径ねじ切り専用ホルダクランプです。
トラスコ品番411-0897材質機械構造用炭素鋼質量(g)40
三和製作所(三和バイト)¥189,800税込¥208,780
1パック(10個)
当日出荷
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質高速度鋼(SKH57)厚さ(mm)3.65質量(g)10内接円(mm)9.525適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,978
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/DN□□1504~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16
三和製作所(三和バイト)¥76,980~税込¥84,678~
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76
三和製作所(三和バイト)¥93,980~税込¥103,378~
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76