カテゴリ
- 切削工具(122)
絞り込み
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)
- SANWA(三和電気工業)(26)
- 三和電気計器(159)
- サンワサプライ(3,738)
- 三和式ベンチレーター(96)
- サンワダイレクト(1,893)
- 三和製作所(467)
- 三和[店舗什器・備品](452)
- 三和化研工業(96)
- 三和精機製作所(75)
- 三和体育製販(50)
- 親和産業(44)
- サンワ[テープ](39)
- サンワ(電動工具)(38)
- EX-DRY(三和)(31)
- サンワエンタープライズ(25)
- 三和紙工(sanwapap)(21)
- 三和化工(19)
- シンコール(19)
- ブランドをもっと見る
「sanwa」の検索結果

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト JIS1型 角
三和製作所(三和バイト)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格1形
スロッターバイト
三和製作所(三和バイト)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から68日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。適合機種スロッターマシン材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
内径溝入ボーリング 溝入チップ刃巾5.6用ホルダー
三和製作所(三和バイト)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾5,6用)トラスコ品番816-2130幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)13質量(g)189
内径溝入ボーリング 溝入チップ刃巾2~4用ホルダー
三和製作所(三和バイト)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾2~4用)トラスコ品番816-2129幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)13質量(g)189