カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DEEN.J
- ダルトン(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ナカバヤシ(2)
- モートーン(2)
- ヨコヅナ(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
「abs201」の検索結果
特価

DEEN.J 充電式ミニスクエアライト
DEEN.J¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!。角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。・過充電、過放電防止機能付。・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付付属品Type C充電ケーブル材質ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS質量(g)45種類COBライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×16バッテリーリチウム充電式バッテリー 600mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5(0から満充電)バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)500(強)/250(弱)耐衝撃IK07連続点灯時間(時間)2(強)/4(弱)IP等級IP20